Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Balalnce de table numérique Adam Equipment CPWplus 75, 165lb x 0,05 lb, plateforme de 11-13/16 po x 11-13/16 po

Balalnce de table numérique Adam Equipment CPWplus 75, 165lb x 0,05 lb, plateforme de 11-13/16 po x 11-13/16 po

Article nº : WB241082

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Balalnce de table numérique Adam Equipment CPWplus 75, 165lb x 0,05 lb, plateforme de 11-13/16 po x 11-13/16 po
  • Global Industrial™ Heavy Duty Stretch Wrap Film Cutter, Bleu, 2 / Pack

    24,50 $

  • Global Industrial™ Boîtes ondulées en carton, 12"L x 10"L x 8"H, Kraft, qté par paquet : 25

    40,50 $

  • Global Industrial™ distributeur de ruban portable robuste, 3"W

    24,75 $

Prix : 315,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Balalnce de table numérique Adam Equipment CPWplus 35, 75lb x 0,02 lb, plateforme de 11-13/16 po x 11-13/16 po

Balalnce de table numérique Adam Equipment CPWplus 35, 75lb x 0,02 lb, plateforme de 11-13/16 po x 11-13/16 po

Balalnce de table numérique Adam Equipment CPWplus 15, 33lb x 0,01 lb, plateforme de 11-13/16 po x 11-13/16 po

Balalnce de table numérique Adam Equipment CPWplus 15, 33lb x 0,01 lb, plateforme de 11-13/16 po x 11-13/16 po

Balalnce de table numérique Adam Equipment CPWplus 150, 330lb x 0,1 lb, plateforme de 11-13/16 po x 11-13/16 po

Balalnce de table numérique Adam Equipment CPWplus 150, 330lb x 0,1 lb, plateforme de 11-13/16 po x 11-13/16 po

Balalnce de table numérique Adam Equipment CPWplus 200, 440lb x 0,1 lb, plateforme de 11-13/16 po x 11-13/16 po

Balalnce de table numérique Adam Equipment CPWplus 200, 440lb x 0,1 lb, plateforme de 11-13/16 po x 11-13/16 po

Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 660 lb x 0,25 lb

Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 660 lb x 0,25 lb

Balances de pesage Adam® table offrent l’équilibre parfait de la vitesse, de performance et de valeur. Balance de table dispose d’une poêle en acier inoxydable avec un affichage de l’indicateur à distance. Léger et portable pour une utilisation où vous en avez besoin. Plate-forme de mesure 11-3/4 "x 11-3/4". Plate-forme est étanche pour protéger contre les déversements accidentels. Grand écran LCD rétroéclairé offre un simple bouton 4. Affichage est abrité au sein d’aluminium pour une résistance et inclut un support mural. Caractéristiques tare fonction, indicateur de batterie faible, mode auto-sleep et maintenez enfoncé le bouton. Unité de mesure sur ces échelles sont kilogrammes, grammes, livres et en onces. Dispose d’une interface bidirectionnelle de RS-232. Alimentée avec des piles AA 6 ou inclus adaptateur d’alimentation secteur. 1 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 11-3/4 po (29,85 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Poids 10 lbs (4,55 kg)
  • Longueur de la plate-forme 11-13/16 po (30 cm)
  • Largeur de la plate-forme 11-13/16 po (30 cm)
  • Longueur 11-3/4 po (29,85 cm)
  • Lisibilité 0,05 lbs (.02 kg)
  • Unité de mesure kg, lb, oz, lb : Oz
  • Taille du panoramique/de la plate-forme 11-13/16" x 11-13/16"
  • Capacité de poids 165 lbs (75 kg)

Détails du produit

  • Bloc d’alimentation Piles AA 6 & adaptateur CA / CC
  • Temps de stabilisation 2-3 secondes
  • Légal pour le commerce N
  • Type Balance de table compacte
  • Quantité par paquet 1
  • Matériel de plate-forme Acier inoxydable
  • Matériau Acier inoxydable
  • Tension 12 V
  • Heures de vie de batterie 60
  • interface RS-232
  • Matériel indicateur Acier inoxydable
  • Capacité 2640 oz
  • Matériau du boîtier Acier inoxydable
  • Affichage ÉCRAN LCD
  • Marque Adam Equipment
  • Série CPWplus
  • Numéro de référence du fabricant CPWplus 75
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : JAIME

    Date de : Avril 23, 2019

    Fonctionne comme il se doit !
    Votre commentaire :
    Plug-and-Play. Fonctionne bien pour ce dont a besoin notre entreprise est.
  • Reviewer : Melanie

    Date de : Août 07, 2014

    Opérations
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
Balalnce de table numérique Adam Equipment CPWplus 75, 165lb x 0,05 lb, plateforme de 11-13/16 po x 11-13/16 po

Balalnce de table numérique Adam Equipment CPWplus 75, 165lb x 0,05 lb, plateforme de 11-13/16 po x 11-13/16 po

Article nº : WB241082

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Balalnce de table numérique Adam Equipment CPWplus 75, 165lb x 0,05 lb, plateforme de 11-13/16 po x 11-13/16 po
    Balalnce de table numérique Adam Equipment CPWplus 75, 165lb x 0,05 lb, plateforme de 11-13/16 po x 11-13/16 po
    Balalnce de table numérique Adam Equipment CPWplus 75, 165lb x 0,05 lb, plateforme de 11-13/16 po x 11-13/16 po
    Balalnce de table numérique Adam Equipment CPWplus 75, 165lb x 0,05 lb, plateforme de 11-13/16 po x 11-13/16 po
    Balalnce de table numérique Adam Equipment CPWplus 75, 165lb x 0,05 lb, plateforme de 11-13/16 po x 11-13/16 po
    Balalnce de table numérique Adam Equipment CPWplus 75, 165lb x 0,05 lb, plateforme de 11-13/16 po x 11-13/16 po
    Balalnce de table numérique Adam Equipment CPWplus 75, 165lb x 0,05 lb, plateforme de 11-13/16 po x 11-13/16 po
    Balalnce de table numérique Adam Equipment CPWplus 75, 165lb x 0,05 lb, plateforme de 11-13/16 po x 11-13/16 po
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant