Souvent achetés ensemble
Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Longueur de la plate-forme 11-13/16 po (30 cm)
- Largeur de la plate-forme 11-13/16 po (30 cm)
- Longueur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Lisibilité 0,1 lbs (.05 kg)
- Unité de mesure Kilogramme, Pound, once, livre-once
- Taille du panoramique/de la plate-forme 11-13/16" x 11-13/16"
- Capacité de poids 330 lbs (150 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Piles AA 6 & adaptateur CA / CC
- Temps de stabilisation 2-3 secondes
- Légal pour le commerce N
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Matériau Acier inoxydable
- Tension 12 V
- Heures de vie de batterie 60
- Matériel indicateur Acier inoxydable
- Capacité 5280 oz
- Matériau du boîtier Acier inoxydable
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Adam Equipment
- Numéro de référence du fabricant CPWplus 150
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : GÈNE
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : TINIA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Acheté pour peser les paquets pour l’expédition dans l’entrepôt. Fonctionne très bien, peut gérer une lourde charge, donne la pesée précise. -
Reviewer : David
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je suis d’accord avec l’examen de « Jim. » Cette échelle est bonne en ce qu’il semble linéaire : 1. Peser un petit objet. 2. Pesez-vous la détention du bien. 3. Pesez-vous ne pas en possession de l’objet. La différence entre mesures #2 & #3 est à peu près exactement la même chose que mesure #1. Pèse-personne typique (par exemple) n’avez pas cette bonne linéarité ! -
Reviewer : Jim
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
produit livré comme annoncé. excellent aspect et performance-livraison a été plus rapide que prévu.
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Est 241083 ou b782423 certifié NIST
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
241083 ni b782423 est NIST certifié
-
-
Est cet appareil certifié NIST ? Cela vient-il avec une certification NIST ?
Question posée par : Décembre 12, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 12, 2012
N ° Le terme NIST-National Institute of Standards et la technologie s’applique uniquement lorsqu’un concessionnaire échelle locale certifie par étalonnage locaux qu’un produit de l’échelle de l’être. Il est hors de la portée des produits manufacturés. Ce n’est pas une exigence de chaque objet. Elle s’applique généralement à ces utilisateurs finaux qui exigent des certifications du NIST pour répondre à certaines lignes directrices établies par divers organes directeurs. Ils peuvent être exigées d’eux dans leurs processus de pesage. La CPW devra être certifié par un revendeur local de faire en sorte.
-
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 3 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair, qté par paquet : 24
Article nº : B2280775
Pas encore évalué
134,40 $
Balalnce de table numérique Adam Equipment CPWplus 150, 330lb x 0,1 lb, plateforme de 11-13/16 po x 11-13/16 po
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires