Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Adam Equipment CPWplus Digital Platform Scale W/Wheels, 660 lb x 0,2 lb, 35-3/8"x23-5/8 » Plate-forme

Adam Equipment CPWplus Digital Platform Scale W/Wheels, 660 lb x 0,2 lb, 35-3/8"x23-5/8 » Plate-forme

Article nº : WB242170

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Adam Equipment CPWplus Digital Platform Scale W/Wheels, 660 lb x 0,2 lb, 35-3/8"x23-5/8 » Plate-forme
  • Global Industrial™ Heavy Duty Stretch Wrap Film Cutter, Bleu, 2 / Pack

    24,95 $

  • Cerclage industriel™ mondial en polypropylène, 1/2"L x 7200'L x 0,026 » d’épaisseur, 16 » x 6 » Core, Noir

    107,95 $

  • Global Industrial™ Caisse d’expédition à 6 panneaux avec couvercle et palette, 47-1/4"L x 47-1/4"W x 42-1/2"H

    419,95 $

Prix : 909,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial® Digital Floor Scale With LCD Indicator & Stand, 1 000 lb x 0,5 lb

Global Industrial® Digital Floor Scale With LCD Indicator & Stand, 1 000 lb x 0,5 lb

L’échelle numérique banc Brecknell LPS400 400 lb x 0,2 lb, 15" x 12" plate-forme

L’échelle numérique banc Brecknell LPS400 400 lb x 0,2 lb, 15" x 12" plate-forme

L’échelle numérique banc Brecknell LPS150 150 lb x 0,05 lb, 12" x 15" plate-forme

L’échelle numérique banc Brecknell LPS150 150 lb x 0,05 lb, 12" x 15" plate-forme

Balance de trieuses de la table numérique GBK 130 a de Adam équipement, 130 lb x 5 lb

Balance de trieuses de la table numérique GBK 130 a de Adam équipement, 130 lb x 5 lb

Adam Equipment CPWPlus 15P Échelle de banc numérique avec stand d’indicateur, 33 lb x 0,01 lb

Adam Equipment CPWPlus 15P Échelle de banc numérique avec stand d’indicateur, 33 lb x 0,01 lb

Adam Equipment GF Series Balance plate-forme en acier inoxydable, 660 lb x 0,05 lb

Adam Equipment GF Series Balance plate-forme en acier inoxydable, 660 lb x 0,05 lb

Balance numérique CPWplus 75P Adam Equipment avec indicateur sur pied, 165 lb x 0,05 lb

Balance numérique CPWplus 75P Adam Equipment avec indicateur sur pied, 165 lb x 0,05 lb

Adam Equipment CPWPlus 35P Échelle de banc numérique avec stand d’indicateur, 75 lb x 0,02 lb

Adam Equipment CPWPlus 35P Échelle de banc numérique avec stand d’indicateur, 75 lb x 0,02 lb

Balance numérique à profil bas Brecknell PS500, 22 po x 22 po 500 lb x 0,2 lb 

Balance numérique à profil bas Brecknell PS500, 22 po x 22 po 500 lb x 0,2 lb 

L’échelle de plancher de plate-forme d’Équipement d’Adam offre un équilibre parfait de vitesse, de performance et de valeur. Idéal pour une variété d’applications de pesage dynamiques. En utilisant un acier inoxydable pesant plate-forme avec piètement en acier. Plate-forme est étanche pour protéger contre les déversements accidentels. Quatre charger la conception de la cellule et étalonnage externe pour des mesures précises. Grande distance rétro-éclairé LCD d’affichage avec l’opération simple de bouton 4 incluse. Affichage à distance comprend le boîtier en aluminium et support mural. Clés codées par couleur pour faciliter l’identification. Caractéristiques faible indicateur de batterie, tare de la gamme complète, zéro suivi, les fonctions auto-sleep et maintenez-le enfoncé. Lectures en kg, g., lb et oz interface bidirectionnelle RS-232. Alimentée par batterie rechargeable ou adaptateur a comporté. Plage de températures de fonctionnement de 32 à 104° F. Adjustable leveling pieds pour surfaces inégales. Comprend 2 roues pour basculer et rouler la mobilité. Plate-forme de mesure 35/2-5 "x 23/3-5". 1 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 35-7/16 po (90,01 cm)
  • Hauteur 3-1/8 po (7,94 cm)
  • Linéarité 0,4 lbs (.18 kg)
  • Longueur 23-5/8 po (60,01 cm)
  • Lisibilité 0,2 lbs (.09 kg)
  • Unité de mesure lb, kg, oz, lb : oz
  • Capacité de poids 660 lbs (300 kg)

Détails du produit

  • Bloc d’alimentation 12VDC 500mA adaptateur, batterie interne Rechargeable
  • Temps de stabilisation 2 secondes
  • Légal pour le commerce Non
  • Calibration Calibration externe
  • répétabilité 0,2 lbs (.09 kg)
  • Type Balance plate-forme
  • Quantité par paquet 1
  • Matériel de plate-forme Acier inoxydable
  • Matériau Acier
  • Température de fonctionnement 0 ET 40° C / 32°-104 ° F
  • Description Échelle numérique de plate-forme avec des roues
  • Heures de vie de batterie 30
  • interface RS-232
  • Affichage ÉCRAN LCD
  • Marque Adam Equipment
  • Série CPWplus
  • Numéro de référence du fabricant CPWplus 300L
  • Couleur Argent
Commentaire du client

1,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    1

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : James

    Date de : Avril 23, 2019

    considérablement inférieur à la juste
    Votre commentaire :
    Nous n’avions que l’élément mis en place pour environ une semaine et a rompu la jambe. L’échelle comme tout semble assez solide, mais le soutien de la jambe est inférieur à un 1/4" épais et fonte d’aluminium. Un s’est cassé et l’autre était pliée.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Quelle est la précision du livre de cette envergure ? Il est précis à.5 lb ? 1 lb ?.2 lb ?

    Question posée par : Karin, 05, 2017 juin

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Karin, l’exactitude du livre est 0,2 lbs je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Adam Equipment CPWplus Digital Platform Scale W/Wheels, 660 lb x 0,2 lb, 35-3/8"x23-5/8 » Plate-forme

Adam Equipment CPWplus Digital Platform Scale W/Wheels, 660 lb x 0,2 lb, 35-3/8"x23-5/8 » Plate-forme

Article nº : WB242170

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Adam Equipment CPWplus Digital Platform Scale W/Wheels, 660 lb x 0,2 lb, 35-3/8"x23-5/8 » Plate-forme
    Adam Equipment CPWplus Digital Platform Scale W/Wheels, 660 lb x 0,2 lb, 35-3/8"x23-5/8 » Plate-forme
    Adam Equipment CPWplus Digital Platform Scale W/Wheels, 660 lb x 0,2 lb, 35-3/8"x23-5/8 » Plate-forme
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant