Souvent achetés ensemble
Prix : 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CAMION DE PANNEAU & MOVER FEUILLE RÉGLABLE
Capacité de châssis extensible à vos besoins !
Verticale de 1-3/16" ø tuyau cadres sont disponibles en trois hauteurs différentes pour permettre un accès facile de la cargaison, tout en conservant les documents debout. Montants ajuster sur des incréments de 3-1/2". (Cadres verticaux vendus séparément.) 7 positions de prise disponibles. Camion nacelle est construit de fer d’angle solide armature avec bordures de sécurité arrondis finis en émail bleu résistant aux rayure. Robuste 3/4" pont de contreplaqué d’une épaisseur a une laque durable finition. Roule en douceur sur pivotant 2, 2 roulettes rigides. Assemble facilement.
Capacité de châssis extensible à vos besoins !
Verticale de 1-3/16" ø tuyau cadres sont disponibles en trois hauteurs différentes pour permettre un accès facile de la cargaison, tout en conservant les documents debout. Montants ajuster sur des incréments de 3-1/2". (Cadres verticaux vendus séparément.) 7 positions de prise disponibles. Camion nacelle est construit de fer d’angle solide armature avec bordures de sécurité arrondis finis en émail bleu résistant aux rayure. Robuste 3/4" pont de contreplaqué d’une épaisseur a une laque durable finition. Roule en douceur sur pivotant 2, 2 roulettes rigides. Assemble facilement.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Espacement des prises 3-1/2 po (8,89 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Jauge 12
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Panneau de camion
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Positions des prises 7
- Numéro de référence du fabricant 585229
- Couleur Bleu
- Type de roue Pneumatique
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Quinton
Date de : Février 05, 2014
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
398,95 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Global Industrial™ Adjustable Panel - Sheet Mover Truck 1200 Lb. Capacité 48x24
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires