Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Newstripe AeroVent 1X, Single Aerosol Can Disposal System avec Safe2Vent™, 10004700

Newstripe AeroVent 1X, Single Aerosol Can Disposal System avec Safe2Vent™, 10004700

Article nº : WBB2213957

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Newstripe AeroVent 1X, Single Aerosol Can Disposal System avec Safe2Vent™, 10004700
  • Global Industrial™ tambour en acier au carbone 55 gallons tête fermée avec doublure phénolique époxy

    372,95 $

  • Traceur de ligne Global Industrial™, capacité de la bombe aérosol : 20 oz

    215,95 $

Prix : 2 189,00 $

Quantité

Newstripe AeroVent® 1 X, unique en aérosol peut système d’évacuation avec Safe2Vent™, 10004700

Le système d’élimination des aérosols 1X AeroVent® est un système de boîte unique qui vous permet de percer et de drainer rapidement les aérosols afin de réduire le coût des déchets dangereux. Le compteur de cycles rend le processus pratique de suivi du nombre de boîtes utilisées si vous n’avez pas à deviner quand changer les filtres. Fût de 55 gallons vendu séparément.

The AeroVent® 1 X opération est aussi simple qu’un, deux, trois :

1. juste place un aérosol peut dans les AeroVent® 1 X et fermez le couvercle avec la poignée/pince pratique. Il scelle automatiquement la chambre et les crevaisons que l’aérosol peut en même temps.
2. Attendez que la Safe2Vent™ Viz-a-Ball du filtre cesse de rebondir (habituellement les secondes 5-30). Cela indique que le système a été dépressurisé et est sûr pour ouvrir
3. Ouvrez le couvercle et retirer les boîtes. C’est aussi simple que cela ! Maintenant l’aérosol peut peuvent être éliminé ou vendu sous forme de métal recyclable.

Compteur de cycles - Le compteur de cycles rend le processus pratique en éliminant le besoin de compter manuellement et de deviner quand changer les filtres. Le tout nouveau compteur de cycles maintient automatiquement le suivi du nombre de canettes traitées si vous pouvez identifier facilement quand changer les filtres et le calendrier des remplacements.

Versatile - Conçu pour le plus petit producteur de déchets, le AeroVent® 1X a une conception de plateau unique qui accepte une variété de tailles de bombes aérosols jusqu’à 3 pouces de diamètre et 10 pouces de longueur avec un seul plateau. Les bouchons en aluminium à changement rapide dans le couvercle sont changés pour différentes tailles de bombes aérosols, ce qui rend le AéroVent®1X un système d’élimination des bombes aérosols de taille unique.

Clapet anti-retour exclusif Viz-a-Ball™ Indicator - Cette conception révolutionnaire remplit deux fonctions essentielles. Tout d’abord, il sécurise l’opérateur en indiquant lorsque le système est complètement dépressurisé et peut être ouvert. Deuxièmement, le clapet à bille est conforme à OSHA, EPA et le California règlements exigeant que le tambour d’être fermé et empêcher les vapeurs de s’échapper dans l’atmosphère après le traitement. The Safe2Vent™ est le seul filtre d’évent de tambour qui inclut ce dispositif de sécurité important.

Coffre fort - Lla AeroVent’s® Sa conception unique en fait absolument le système d’élimination des aérosols le plus sûr disponible. Une protection absolue à l’opérateur est atteint d’un seul coup qui tout d’abord complètement scelle la chambre et perce le peut. Autres systèmes s’appuient sur les brides et joints toriques qui peuvent provoquer des fuites et dangereux coup vers le visage de l’utilisateur. Des liquides drainés sont collectés dans votre tambour pour disposer plus tard. Un filtre à charbon actif est fixé afin d’absorber les COV et des vapeurs nocives et une sécurité vérifient la vanne scelle le tambour quand pas en service. Notre chambre en aluminium sans étincelles avec perforation pointe et mise à la terre câble de cobalt minimise les risques d’incendie. Une boule de vérifier aussi indique quand le cycle est terminé.

Entièrement conforme - L’AeroVent® 1X est conforme dans les 50 États et est conforme aux réglementations OSHA, EPA et Californienne. En vertu des lignes directrices de l'EPA 40CFR 261-268, les boîtes traitées peuvent maintenant être éliminées comme non dangereuses lorsqu'elles sont recyclées et vendues comme ferraille

Robuste - Fabriqué à partir d’acier de construction soudé à l’arc électrique et de composants de qualité industrielle, le AeroVent® 1 Machine d’élimination des aérosols est pratiquement indestructible.

Fièrement fabriqué aux Etats-Unis et soutenu par notre garantie de 18 mois, la plus longue dans l’industrie.

Poids &Dimensions

  • Poids 29 lbs (13,18 kg)

Détails du produit

  • Type Système d’élimination des aérosols
  • Marque Newstripe
  • Description Newstripe AeroVent 1 X
  • Matériau Tous soudés en acier avec chambre en aluminium
  • Numéro de référence du fabricant 10004700
  • Capacité 1 boîtes, 2 « -3 » de diamètre et jusqu’à 10,5 » de longueur gal
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
Newstripe AeroVent 1X, Single Aerosol Can Disposal System avec Safe2Vent™, 10004700

Newstripe AeroVent 1X, Single Aerosol Can Disposal System avec Safe2Vent™, 10004700

Article nº : WBB2213957

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Newstripe AeroVent 1X, Single Aerosol Can Disposal System avec Safe2Vent™, 10004700
    Newstripe AeroVent 1X, Single Aerosol Can Disposal System avec Safe2Vent™, 10004700
    Newstripe AeroVent 1X, Single Aerosol Can Disposal System avec Safe2Vent™, 10004700
    Newstripe AeroVent 1X, Single Aerosol Can Disposal System avec Safe2Vent™, 10004700
    Newstripe AeroVent 1X, Single Aerosol Can Disposal System avec Safe2Vent™, 10004700
    Newstripe AeroVent 1X, Single Aerosol Can Disposal System avec Safe2Vent™, 10004700
    Newstripe AeroVent 1X, Single Aerosol Can Disposal System avec Safe2Vent™, 10004700
    Newstripe AeroVent 1X, Single Aerosol Can Disposal System avec Safe2Vent™, 10004700
    Newstripe AeroVent 1X, Single Aerosol Can Disposal System avec Safe2Vent™, 10004700
    Newstripe AeroVent 1X, Single Aerosol Can Disposal System avec Safe2Vent™, 10004700
    Newstripe AeroVent 1X, Single Aerosol Can Disposal System avec Safe2Vent™, 10004700
    Newstripe AeroVent 1X, Single Aerosol Can Disposal System avec Safe2Vent™, 10004700
    Newstripe AeroVent 1X, Single Aerosol Can Disposal System avec Safe2Vent™, 10004700
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant