Prix : 459,95 $
Les clients ont également été consultés
Le chariot seul qui rend le déplacement agréable avec la simple capacité de laminage 1500 lb, accessoire E-Strap et la polyvalence pour transformer en un chariot à pousser et panneau Cart. Déplacer vos trucs n’a jamais été aussi facile ! E-sangle de fixation permet d’empiler plus sur son chariot et sangles peuvent être utilisés comme régulateur de charge gère plus déplacer en toute sécurité en moins de temps ! Comprend un châssis en acier entièrement intégré avec quatre construit en SNAPLOCS (E-Track Single bracelet ancres), roulements à billes roulettes de tout-terrain en hévéa massif 6 inch (2 fixe, 2 pivotante avec frein) et garnitures adhérentes de chargement plat. Pads et corps de dolly sont faites de longue durée résistant polypropylène et mesures 32 "x 20-1/2 « x9-1/2 » hauts. Acier barres permettent une conversion facile dans une benne ou un chariot de panneau peint poudre facultatif. Le meilleur de tous, le chariot de Snap-Loc est Made in USA pour ce contrôle ultime de Cargo ! Clin d’oeil-Loc propose également une variété d’accessoires, SNAPLOCS E-Track Singles et sangles pour plus de chaque type d’application.
S’adapte avec : SLTE216CR, SL1500D6AB, SL1500D4B, SL1500P4B, SLCERIBPP
Forfait comprend : Un Dolly
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
- Poids 32,5 lbs (14,77 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description chariot
- Raccord d’extrémité E-Track
- Matériau de la roue Caoutchouc thermoplastique
- Type Dolly tout-terrain
- Quantité par paquet 1
- Marque Clin d’oeil-Loc
- Matériau Plastique polyéthylène, caoutchouc thermoplastique, acier
- Style chariot
- Numéro de référence du fabricant SL1500D6B
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Snap-Loc SLABEI Dolly Extension Bar Set - Pour une utilisation avec des barres de poussée Snap-Loc
Article nº : B962901
Pas encore évalué
57,95 $
Snap-Loc® SLTE216CR E-Strap 2 "X 16' Cam rouge (USA) avec crochet & stockage velcro
Article nº : B962893
Pas encore évalué
29,95 $
Snap-Loc® E-Track Cam Tie-Down Sangle, 3000 lb Capacité, 2 » x 12'
Article nº : B3143257
Pas encore évalué
28,95 $
Ensemble de barres Snap-Loc SLABPCI Dolly Panel
Article nº : B962907
Pas encore évalué
379,95 $
Snap-Loc® SLABPI Dolly Push Bar Ensemble
Article nº : B962908
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
109,95 $
398,95 $
Snap-Loc™ tout-terrain Dolly SL1500D6B - 6" roulettes - 1500 lb Cap. -Noir
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires