Souvent achetés ensemble
Prix : 57,95 $
Les clients ont également été consultés
Pour une utilisation avec le chariot de Snap-Loc. Ensemble de barre de rallonge, s’étend la hauteur de Snap-Loc Push Bars et Bars de panneau pour accueillir tous les types de cargaison tall. Avec notre bar design vous pouvez prendre 2 Push Bar ensembles + 1 ensemble de barres d’Extension et rendre interchangeables = 1 panneau chariot Bar ensemble. Ces barres en acier robuste sont protégés par une couche de poudre traitée de chaleur durable. Le chariot de Snap-Loc lorsqu’il est utilisé comme un chariot de panneau permet de transporter une toute nouvelle gamme d’objets encombrants, facilitant votre déménagement beaucoup plus facile, plus sûre et plus rapide. Une autre grande caractéristique de bar ensembles est notre conception de déconnexion multipoint idéale pour ranger dans un petit espace. Besoin d’E-sangles pour vous connecter à votre Dolly Snap-Loc ? Découvrez nos lourds Cam et sangles à cliquet E. N’oubliez pas nos courroies de connecteur 6 inch Dolly pour communicantes vos chariots. Compléter votre système de contrôle de fret Snap-Loc avec « Snaplocs » (E-Track Singles) pour raccordement de E-Strap verrouillage étanche avec vos camionnettes, remorques, supports bois, etc.
Poids &Dimensions
- Hauteur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Limite de poids de la charge de travail 1500 lbs (681,82 kg)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Capacité de poids de la force de charge ultime 1500 lbs (681,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Ensemble de barres d’extension
- Quantité par paquet 1
- Marque Clin d’oeil-Loc
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SLABEI
- Couleur Gris
-
Le treuil de cargaison - Ratchet attacher vers le bas des assemblages de courroie
-
Le treuil de cargaison - Ratchet attacher vers le bas des assemblages de courroie
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ensemble de barres Snap-Loc SLABPCI Dolly Panel
Article nº : B962907
Pas encore évalué
379,95 $
Snap-Loc® SLABPI Dolly Push Bar Ensemble
Article nº : B962908
Pas encore évalué
199,95 $
Snap-Loc™ Dolly SL1500D4B - roulettes 4"- Cap de 1500 lb. -Noir
Article nº : B2210289
Pas encore évalué
325,95 $
Snap-Loc™ tout-terrain Dolly SL1500D6B - 6" roulettes - 1500 lb Cap. -Noir
Article nº : B2210288
Pas encore évalué
459,95 $
Snap-Loc® SL1500PC4R Panneau Cart Dolly Red 1500 Lb Cap., Steel Frame, Strap Option, 4" Casters
Article nº : B962899
Pas encore évalué
629,00 $
Snap-Loc™ tout-terrain panneau chariot Dolly SL1500PC6B - 6" roulettes - Cap 1500 lb. -Noir
Article nº : B2210342
Pas encore évalué
809,00 $
Snap-Loc™ tout-terrain panneau chariot Dolly SL1500PC6R - roulettes 6"- Cap 1500 lb. -Rouge
Article nº : B2210335
Pas encore évalué
829,00 $
Snap-Loc™ Push Cart Dolly SL1500P4B - roulettes 4"- Cap 1500 lb. -Noir
Article nº : B2210283
Pas encore évalué
479,95 $
Snap-Loc® SL1500P4R Push Cart Dolly Red 1500 Lb Cap., Steel Frame, Strap Option, 4" Casters
Article nº : B962900
Pas encore évalué
459,95 $
Snap-Loc™ tout-terrain Push Cart Dolly SL1500P6R - roulettes 6"- Cap 1500 lb. -Rouge
Article nº : B2210276
Pas encore évalué
619,00 $
Snap-Loc SLABEI Dolly Extension Bar Set - Pour une utilisation avec des barres de poussée Snap-Loc
57,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires