Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Snap-Loc® SL1500D4R Dolly Red 1500 Lb Cap., Steel Frame, Strap Option, 4" Casters

Snap-Loc® SL1500D4R Dolly Red 1500 Lb Cap., Steel Frame, Strap Option, 4" Casters

Article nº : WBB962898

(4)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 295,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Plastic Dolly with Rubber Padded Deck 5" Casters 1200 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Dolly with Rubber Padded Deck 5" Casters 1200 Lb. Capacité

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ Plastic Office Dolly 24"L x 16"W 220 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Office Dolly 24"L x 16"W 220 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Dolly with Rubber Padded Deck - 4" Casters 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Dolly with Rubber Padded Deck - 4" Casters 1000 Lb. Capacité

Snap-Loc™ Dolly SL1500D4B - roulettes 4"- Cap de 1500 lb. -Noir

Snap-Loc™ Dolly SL1500D4B - roulettes 4"- Cap de 1500 lb. -Noir

Snap-Loc® SL1500P4R Push Cart Dolly Red 1500 Lb Cap., Steel Frame, Strap Option, 4" Casters

Snap-Loc® SL1500P4R Push Cart Dolly Red 1500 Lb Cap., Steel Frame, Strap Option, 4" Casters

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Folding Hand Cart 150 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 150 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Hand Truck Curb Ramp, capacité de 1000 lb

Global Industrial™ Plastic Hand Truck Curb Ramp, capacité de 1000 lb

Global Industrial™ Aluminium 3-en-1 Convertible Hand Truck With Pneumatic Wheels

Global Industrial™ Aluminium 3-en-1 Convertible Hand Truck With Pneumatic Wheels

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Il n’est pas juste un chariot, c' est une conception de l’outil notre « 4 outils-in-One » vous offre la possibilité d’ajouter des barres en tournant votre Dolly dans un camion à plate-forme, chariot de panneau et un reliés entre eux plusieurs plateforme de Dolly aidant à déplacer quoi que ce soit plus rapide et plus sûr. Le Snap-Loc Dolly écrase tous les concurrents dollies avec ses nombreuses caractéristiques uniques: Nos roulettes pivotantes super lourds rouler avec facilité vous permettant de se déplacer jusqu’à 1500 lbs avec très peu d’effort. Roulettes freins Tenez fermement votre charge sur les collines. Fixation de E-courroie face 4 breveté tient fermement cargaison au cadre de Dolly, ajoutant la sécurité et la protection des marchandises. Meilleur de tous, leur Made in USA

Poids &Dimensions

  • Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
  • Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
  • Limite de poids de la charge de travail 1500 lbs (681,82 kg)
  • Longueur 32 in (81,28 cm)
  • Capacité de poids de la force de charge ultime 1500 lbs (681,82 kg)
  • Hauteur 7 in (17,78 cm)
  • Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
  • Poids 26,5 lbs (12,05 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Description chariot
  • Raccord d’extrémité Ancre pour E-montage
  • Matériau de la roue Caoutchouc thermoplastique
  • Type Extrémités en caoutchouc Dolly
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Clin d’oeil-Loc
  • Matériau Plastique polyéthylène, caoutchouc thermoplastique, acier
  • Numéro de référence du fabricant SL1500D4R
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : James

    Date de : Mai 21, 2023

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    J’en ai acheté quelques-uns au fil des ans. Ils tiennent très bien, cadre solide, ils ne se déforment pas, ils roulent bien
  • Reviewer : TIGE

    Date de : Avril 23, 2019

    chariot
    Votre commentaire :
    Ordre du jour tel que décrit. Facile à assembler. Comme la caractéristique de la sangle. Aucun caoutchouc de dérapage sur le dessus également un bonus. Bien pensé design et fonctionnalités. A été un outil grand entrepôt pour les lourds et difficiles à déplacer, aider les charges.
  • Reviewer : Projet de loi

    Date de : Avril 23, 2019

    Ingénieur de moulage
    Votre commentaire :
    Produit est très durable et facile à assembler. Roulettes roulent facilement et sans glissement extrados fait son travail.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Snap-Loc® SLABPI Dolly Push Bar Ensemble

199,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Snap-Loc® SL1500D4R Dolly Red 1500 Lb Cap., Steel Frame, Strap Option, 4" Casters

Snap-Loc® SL1500D4R Dolly Red 1500 Lb Cap., Steel Frame, Strap Option, 4" Casters

Article nº : WBB962898

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Snap-Loc® SL1500D4R Dolly Red 1500 Lb Cap., Steel Frame, Strap Option, 4" Casters
    Snap-Loc® SL1500D4R Dolly Red 1500 Lb Cap., Steel Frame, Strap Option, 4" Casters
    Snap-Loc® SL1500D4R Dolly Red 1500 Lb Cap., Steel Frame, Strap Option, 4" Casters
    Snap-Loc® SL1500D4R Dolly Red 1500 Lb Cap., Steel Frame, Strap Option, 4" Casters
    Snap-Loc® SL1500D4R Dolly Red 1500 Lb Cap., Steel Frame, Strap Option, 4" Casters
    Snap-Loc® SL1500D4R Dolly Red 1500 Lb Cap., Steel Frame, Strap Option, 4" Casters
    Snap-Loc® SL1500D4R Dolly Red 1500 Lb Cap., Steel Frame, Strap Option, 4" Casters
    Snap-Loc® SL1500D4R Dolly Red 1500 Lb Cap., Steel Frame, Strap Option, 4" Casters
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant