Souvent achetés ensemble
Prix : 2 572,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Capacité de poids de 15 000 lb
✓ Bordures boulonnées en acier de construction pleine longueur
✓ Surface de bande de roulement diamantée antidérapante
Accélérez les opérations de chargement, aidez à prévenir les accidents et réduisez les coûts de main-d’œuvre avec le Global Industrial™ Aluminium Dock Board avec bordures en acier. Idéal pour les entrepôts, les centres de distribution et les usines de fabrication, ce panneau combine la résistance de l’acier avec les propriétés légères de l’aluminium sans compromettre la durabilité. Les bordures en acier boulonnées offrent une excellente résistance aux chocs pour aider à prévenir le ruissellement, tandis que la bordure offre une poignée pleine longueur pour plus de facilité et de sécurité lors de la manipulation. L’arrêt de sécurité situé sur la face inférieure de la planche s’adapte parfaitement entre le camion et le quai afin que la planche ne bouge pas. Norme ANSI et conforme à l’OSHA. Fabriqué aux États-Unis. Garantie limitée de 1 ans.
✓ Bordures boulonnées en acier de construction pleine longueur
✓ Surface de bande de roulement diamantée antidérapante
Accélérez les opérations de chargement, aidez à prévenir les accidents et réduisez les coûts de main-d’œuvre avec le Global Industrial™ Aluminium Dock Board avec bordures en acier. Idéal pour les entrepôts, les centres de distribution et les usines de fabrication, ce panneau combine la résistance de l’acier avec les propriétés légères de l’aluminium sans compromettre la durabilité. Les bordures en acier boulonnées offrent une excellente résistance aux chocs pour aider à prévenir le ruissellement, tandis que la bordure offre une poignée pleine longueur pour plus de facilité et de sécurité lors de la manipulation. L’arrêt de sécurité situé sur la face inférieure de la planche s’adapte parfaitement entre le camion et le quai afin que la planche ne bouge pas. Norme ANSI et conforme à l’OSHA. Fabriqué aux États-Unis. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 15000 lbs (6 818,18 kg)
- Épaisseur 1/2 en
- Poids 277 lbs (125,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Dock Board avec bordures
- Marque Global Industrial
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 244155
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
244155
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : SHUART NOREEN
Date de : Octobre 25, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Aluminium Dock Board avec bordures en acier, 72 « L x 60 « L, 15 000 Lb. Cap.
2572,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires