Prix : 679,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rack de fardage de mobiles en aluminium
Constitue une solution mobile pratique pour le transport des cartons, des emballages et des autres matériaux. Appréciation de la capacité de charge lourde. Fait à l’aide de tout soudée en aluminium qui résiste à la corrosion. Armature pour la force supplémentaire résistante 1-1/2 "x 1-1/2" tube carré. Se déplace facilement sur 4 "x 2" roulettes plaque (2 2 rigide, verrouillage pivotant). Roulettes sont notés 450 lb chacune pour un total de 1 350 lb capacité. NSF approuvé.
Constitue une solution mobile pratique pour le transport des cartons, des emballages et des autres matériaux. Appréciation de la capacité de charge lourde. Fait à l’aide de tout soudée en aluminium qui résiste à la corrosion. Armature pour la force supplémentaire résistante 1-1/2 "x 1-1/2" tube carré. Se déplace facilement sur 4 "x 2" roulettes plaque (2 2 rigide, verrouillage pivotant). Roulettes sont notés 450 lb chacune pour un total de 1 350 lb capacité. NSF approuvé.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Capacité de poids 1350 lbs (613,64 kg)
Détails du produit
- Marque PVI
- Description Dunnage mobile Rack
- Matériau Aluminium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
PVI, MDR2448, aluminium fardage Mobile Rack 48" W x 24 H « D x 8"
679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires