Souvent achetés ensemble
Prix : 4 379,00 $
Les clients ont également été consultés
Style traditionnel, du cabinet 84" qui permet d’utiliser toute la largeur de l’armoire de stockage maximum. Le jeu permet un accès complet aux armes stockées, engins et accessoires. Le modèle aéré permet d’air et inventaire visuel des éléments stockés. Une serrure à clé est utilisée pour fixer le tout derrière des portes verrouillées, avec la possibilité d’utiliser un cadenas pour plus de sécurité aussi bien. Toutes les variantes de verrouillage conformes aux normes militaires américaines. Ce coffret comprend des composants qui permettent le stockage des jusqu'à 24 fusils et pistolets 20. Les accessoires de rangement pistolet comprennent également un espace pour contenir les magazines pistolet supplémentaire. Composants sont entièrement réglables et peuvent être mélangés et mis en correspondance pour répondre spécifique des besoins.
Poids &Dimensions
- Échelle de hauteur 81 à 90 pouces
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Échelle de largeur 36 à 55 pouces
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur intérieure 83 in (210,82 cm)
- Échelle de profondeur 11 à 15 pouces
- Profondeur intérieure 13-1/4 po (33,66 cm)
- Poids 605 lbs (275 kg)
- Largeur intérieure 41 in (104,14 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Assemblage requis Oui
- Type de poignée de porte Loquet de compression de levage et de virage
- Nombre de portes 2
- Type Coffret de pistolet
- Matériau Acier
- Capacité Jusqu’à 24 fusils et 20 pistolets ft³
- Type de verrou Serrure à clé, clé identique
- Marque Zéro des cartes
- Type de porte Fermeture manuelle
- Série Argos
- Numéro de référence du fabricant AWC84H24R20P-WS56
- Couleur Beige
- Gamme de capacité de pistolet 16-24
Garantie
- Garantie 5 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Référence Argos 3 Horizontal fusil Rack WS-6104-WS56 - sable
Article nº : B1886781
Pas encore évalué
95,95 $
54,95 $
Référence Argos Heavy Duty Support support WS-6455-WS56 - sable
Article nº : B1886821
Pas encore évalué
29,95 $
Argos Datum 84" fendue dos WS-HAP84-WS56 - sable
Article nº : B1886774
Pas encore évalué
165,95 $
Barska BI12600 Loaded Gear GX-600 Crossover Long Range Sac à dos tactique, Tan
Article nº : B2336777
Pas encore évalué
199,95 $
Référence Argos Gun armoire AWC84H24R20P - détient 24 fusils & 20 pistolets W 42" x 15 « D x 84 » H du désert de sable
4379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires