Souvent achetés ensemble
Prix : 1 769,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le lutrin Aristocrat Sound avec clip de cravate / micro sans fil lavalier est un lutrin sonore illustre de style exécutif d’armoires fines et spacieuses ornées de garnitures dorées. Son amplificateur 50 watts avec deux haut-parleurs intégrés 8" est juste pour des lieux comme les grandes salles de conférence et salles de spectacles qui tiennent une audience de près de 2,500. Capacités multimédia incluent utilisation simultanée avec deux câblés et un microphones sans fil.
Ce lutrin sonore est livré avec un micro portable avec un câble de 9 ', un micro tie-clip / revers avec un câble de 10 'et un clip de cravate sans fil / micro lavalier. Il fonctionne avec le modèle de batterie en option PS12-V soit par prise et caractéristiques entrées jack pour lecteurs de CD, haut-parleurs supplémentaires, enregistrement des sorties et la lecture MP3s. Comprend une saillie montre numérique est inclus pour surveiller la durée des discours et quatre dissimulé roulettes facile-roll (verrouillage des deux) pour la mobilité douce. Navires sont prêts à être assemblés.
Caractéristiques :
Ce lutrin sonore est livré avec un micro portable avec un câble de 9 ', un micro tie-clip / revers avec un câble de 10 'et un clip de cravate sans fil / micro lavalier. Il fonctionne avec le modèle de batterie en option PS12-V soit par prise et caractéristiques entrées jack pour lecteurs de CD, haut-parleurs supplémentaires, enregistrement des sorties et la lecture MP3s. Comprend une saillie montre numérique est inclus pour surveiller la durée des discours et quatre dissimulé roulettes facile-roll (verrouillage des deux) pour la mobilité douce. Navires sont prêts à être assemblés.
Caractéristiques :
- Comprend un amplificateur multimédia de 50 watts
- Deux haut-parleurs 8 » intégrés
- Comprend un micro de poche et un micro Tie-Clip/Lavaliere
- Equipé d’une montre numérique
- Bras flexible en col de cygne
- Lignes d’entrée/sortie pour lecteurs multimédias, haut-parleurs d’extension, enregistrement et lecture de Mp3S
- Stratifié thermofusible haute pression sur un noyau MDF
- Surface durable de résistance aux rayures
- Équipé de quatre roulettes à roulis, deux verrouillages
- Assemblage requis
- Caractéristiques Wireless Tie Clip/Lavalier Mic
- Garantie 10 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Longueur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 46 in (116,84 cm)
- Poids 90 lbs (40,91 kg)
Détails du produit
- Source d'alimentation 50 Watts AC ; DC
- Assemblage requis Oui
- Micro 2 types de condenseur: Handheld et tie-clip/cravate
- Entrées Deux micros, un Aux
- Apple Compatible Non
- Haut-parleurs Deux 8" haute efficacité
- Matériau Haute pression thermique-fusionne stratifié sur une base MDF
- Distributeur d’alimentation électrique Oui
- Sans fil Cravate/cravate
- Capacité d’audience maximale 2500
- Made in USA Non
- Collection Paquet de pupitre sans fil
- Tension 117V AC/12V DC V
- Description Aristocrate son pupitre
- Nombre de tablettes 2
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Contrôles Quatre Volume, graves/aigus, On/Off
- Comprend Micro Tieclip/cravate sans fil
- Gestion de fil Non
- Watts 50 W
- Marque Oklahoma Sound
- Type de lutrin Son
- Numéro de référence du fabricant 6010-MY/LWM-6
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 5 ans complets
Conformité et certifications
- Certifications Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Casque sans fil avec Microphone pour lutrins sonores, pour PAW90X
Article nº : B212569
Pas encore évalué
329,95 $
Oklahoma Sound MMC multimédia AV voiturette
Article nº : B1353702
Pas encore évalué
729,00 $
Oklahoma son aristocrate son Podium / lutrin Tieclip w / sans fil / micro cravate Mic, acajou
1769,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires