Prix : 11 175,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Motor, 60HP,1775RPM,3PH,60HZ,364T,4278M,OPSB,F1
Caractéristiques :
Les applications typiques incluent des opérations où il faut devoir continu ou fréquent. Super-E moteurs sont conçus pour économiser l’énergie sur une période de temps prolongée. Convertisseur continu-alternatif Évalué par NEMA MG1 partie 31.4.4.2. Convient pour applications à couple variable et plage de vitesse à couple constant 20:1 à fréquence variable correctement évalué et ajusté.
Caractéristiques :
- Châssis robuste
- Roulements à billes
- Enroulements de ISR® (onduleur Spike résistant) cuivre résistant à l’humidité
- Faibles pertes électriques Lamifiées grade
- Garantie de trois ans.
Les applications typiques incluent des opérations où il faut devoir continu ou fréquent. Super-E moteurs sont conçus pour économiser l’énergie sur une période de temps prolongée. Convertisseur continu-alternatif Évalué par NEMA MG1 partie 31.4.4.2. Convient pour applications à couple variable et plage de vitesse à couple constant 20:1 à fréquence variable correctement évalué et ajusté.
Poids &Dimensions
- Dimension C 30,69 po (77,95 cm)
- Poids 698
Détails du produit
- Facteur de puissance 87
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6313
- Pôles 4
- Graisse POLYREX EM
- Plaque signalétique RPM 1775 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code G
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 230/460 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6311
- Cadre 364T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 60 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Enceinte OPSB
- Phase 3
- Ampères @ 208V 144 A
- Efficacité à pleine charge 95
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 136/68 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1775 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EM2547T
Conformité et certifications
- DOE Code 010A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
EM2547T moteur Baldor-Reliance, 60HP, 1775 tr/min, 3PH, 60HZ, 364T, 4278 M, OPSB, F1
11175,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires