Prix : 1 289,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Motor, 1HP,1765RPM,3PH,60HZ,56C,3524M,TEFC,F1,N
Caractéristiques :
Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines outils, réducteurs.
Caractéristiques :
- Roulements à billes
- Verrouillé en voiture fin de roulement
- Armature en acier de forte épaisseur
Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines outils, réducteurs.
Poids &Dimensions
- Dimension C 13,24 po (33,63 cm)
- Poids 39
Détails du produit
- Facteur de puissance 71
- Emplacement de montage Face en C, sans pattes
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 1760 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- KVA Code G
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Tension 208-230/460 V
- Cadre 56C
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Ampères @ 208V 3,1 A
- Efficacité à pleine charge 85,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 3,1-3/1,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1760 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VEM3546
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
NoTrax® Cushion-Stat™ w/Dyna-Shield® Anti Static Mat 3/8" Épais 3' x 5' Gris
Article nº : B2312078
Pas encore évalué
94,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
VEM3546 moteur Baldor-Reliance, 1HP, 1765 RPM, 3PH, 60HZ, 56C, 3524 M, TEFC, F1, N
1289,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires