Prix : 1 419,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Motor, 2HP,1725RPM,3PH,60HZ,145TC,3532M,TEFC,F1
Caractéristiques :
Les applications typiques incluent des opérations où il faut devoir continu ou fréquent. Super-E moteurs sont conçus pour économiser l’énergie sur une période de temps prolongée. Isolation classe F, 1,15 facteur de service. Convertisseur continu-alternatif Évalué par NEMA MG1 partie 31.4.4.2. Convient pour applications à couple variable et plage de vitesse à couple constant avec fréquence variable correctement évalué et ajusté.
Caractéristiques :
- Calibre lourd des cadres en acier et en fonte
- Roulements à billes
- Enroulements de cuivre de ISR® (Inverter Spike Resistant®)
- Lamifiées faible perte électrique catégorie
- Garantie de trois ans
Les applications typiques incluent des opérations où il faut devoir continu ou fréquent. Super-E moteurs sont conçus pour économiser l’énergie sur une période de temps prolongée. Isolation classe F, 1,15 facteur de service. Convertisseur continu-alternatif Évalué par NEMA MG1 partie 31.4.4.2. Convient pour applications à couple variable et plage de vitesse à couple constant avec fréquence variable correctement évalué et ajusté.
Poids &Dimensions
- Dimension C 14,17 po (35,99 cm)
- Poids 47
Détails du produit
- Facteur de puissance 82
- Emplacement de montage Face en C, sans pattes
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- Pôles 4
- Plaque signalétique RPM 1725 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code J
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Tension 208-230/460 V
- Cadre 145TC
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Ampères @ 208V 5,6 A
- Efficacité à pleine charge 86,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 5,6-5,2/2,6 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VEM3558T
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
NoTrax® Cushion-Stat™ w/Dyna-Shield® Anti Static Mat 3/8" Épais 3' x 5' Gris
Article nº : B2312078
Pas encore évalué
94,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
VEM3558T moteur Baldor-Reliance, 2HP, RPM 1725, 3PH, 60HZ, 145TC, 3532 M, TEFC, F1
1419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires