Souvent achetés ensemble
Prix : 2 999,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le distributeur de ruban électronique à activation par l’eau Better Pack® scelle les cartons de taille aléatoire dans des opérations d’emballage à volume moyen à élevé au rythme du visage. Idéal pour une utilisation dans des environnements exigeants, le distributeur accueille rapidement des emballages de différentes tailles de boîtes et des colis liés au fret. Il est fabriqué à l’aide d’un cadre et d’un boîtier en acier avec des lames de cisaillement à guillotine en acier trempé. Le distributeur de rubans gère à la fois le ruban renforcé et le ruban non renforcé de 1 » à 4 » W. Son clavier à code couleur tactile et facile à utiliser offre 20 longueurs de bande prédéfinies. La fonction de clé aléatoire permet une distribution continue et ininterrompue de bandes. Il distribue des longueurs de bande de 6 " à 75 " en appuyant sur un bouton à 32 po / s. Le chauffe-eau réglable basse tension réchauffe l’eau offre une liaison de ruban optimale. Il est livré avec une bouteille d’eau exposée de 64 oz qui permet une visibilité du niveau d’eau et une recharge facile. Le couvercle à ouverture latérale facilite l’accès et l’entretien du ruban. Ce distributeur répond aux normes UL, CE et CSA. Le produit bénéficie d’une garantie limitée de 2 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
- Largeur de bande 1 - 4 pouces
- Longueur de la bande 6 - 75 pouces
- Longueur de bande min 6 in (15,24 cm)
- Longueur 21 in (53,34 cm)
- Largeur de bande min 1 in (2,54 cm)
- Largeur maximale de bande 4 in (10,16 cm)
- Diamètre maximal de la bande 7-1/2 po (19,05 cm)
- Longueur maximale de la bande 75 in (190,5 cm)
Détails du produit
- Capacité des bouteilles d’eau 64 oz
- Assemblage requis Non
- Type Distributeur de papier Kraft
- Pour une utilisation avec Ruban adhésif activé par l’eau
- Nombre de paramètres de longueur 20
- Matériau Acier
- Style Électrique
- Brosses à eau 2
- Tension 115 V
- Description Distributeur de ruban adhésif activé à l’eau électrique
- Marque Paquets de mieux
- Vitesse de fonctionnement 32"/ seconde
- Numéro de référence du fabricant 755eS
- Cutter Lames de cisailles à guillotine
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
73,50 $
Meilleurs emballages 755eS Distributeur de ruban kraft électrique pour bande 1 « -4 » W
2999,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires