Prix : 425,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Récipient à déchets encastré ClassicSeries™ est idéal pour une utilisation dans un milieu aux toilettes de fort trafic, garder la zone propre et bien rangé. Prise de courant est construit en inox résistant à la corrosion, avec une finition satinée qui va bien avec n’importe quel décor. Le 12 amovible, gallon récipient se verrouille en armoire et comprend des crochets pour maintenir la toile de vinyle (vendu séparément). Encastrés design est parfait pour une utilisation dans des zones plus petites, où l’espace est limité. Bride biseautée sans soudure de fonctionnalités. Dimensions : 16" W x 4" D x 29-1/4 "H.
Poids &Dimensions
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 29-1/4 po (74,3 cm)
Détails du produit
- Capacité 12 gal (45,42 l)
- Type Wall Mount poubelle
- Mont Encastré
- Intérieur/extérieur Indoor
- Marque Bobrick
- Type de couvercle Ouvert
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant B-3644
- Couvercle Non
- Forme Rectangle
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
209,95 $
69,95 $
Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
Article nº : 261790
Pas encore évalué
29,95 $
229,95 $
Économisez 196,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Trash Can, 11 gallons
Article nº : 641438SS
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
229,95 $
comparer les élémentsBobrick® ClassicSeries™ poubelle en acier inoxydable encastrée, 12 gallons
425,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires