Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 5 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, 60-5/8 po L x 24-5/8 po P x 84 po H

Global Industrial™ 5 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, 60-5/8 po L x 24-5/8 po P x 84 po H

Article nº : WBB2354971

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 5 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, 60-5/8 po L x 24-5/8 po P x 84 po H
  • Global Industrial™ Extra Shelf for Boltless Heavy Duty Die Rack, 60"W x 24"D, Medium Gray

    265,95 $

  • Porte-étiquettes magnétiques, 6 po l X 3 po H (25/pqt)

    67,95 $

  • Global Industrial™ Rubber Mallet

    10,25 $

Prix : 1 599,00 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 1 599,00 .
  • Achetez 2-5 1 519,00 .
  • Acheter 6+ 1 469,00 .

Quantité

Ces étagères renforcées robustes, également connues sous le nom d’étagères à matrices ou de racks à matrices, offrent des capacités de charge allant jusqu’à 4 000 lb par étagère et 13 000 lb par section. La combinaison d’étagères en acier de calibre 16 avec un cadre de soutien de 14 calibres le rend parfait pour le stockage des matrices, des moteurs, des gabarits, des appareils et d’autres matériaux lourds. Choisissez parmi huit tailles d’étagères (allant de 36 po L x 18 po P à 96 po L x 36 po P) et trois longueurs de poteau pour répondre à vos besoins de rangement. La construction sans accolade permet un accès facile de tous les côtés, et la surface lisse en acier rend le placement et l’enlèvement des articles beaucoup plus facile que sur les étagères en bois ou en fil - il suffit de glisser les articles sur et hors tension. Fièrement Made in the USA.

Remarque : L’unité d’appoint n’est pas disponible pour ce modèle.

Poids &Dimensions

  • Largeur 60-5/8 po (153,99 cm)
  • Profondeur 24-5/8 po (62,55 cm)
  • Hauteur 84 in (213,36 cm)
  • Poids 259 lbs (117,73 kg)
  • Capacité de poids 16250 lbs (7 386,36 kg)
  • Jauge Étagères 16/Cadre 14

Détails du produit

  • pays É.-U.
  • Assemblage requis Oui
  • Type Unité de starter
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Style Double Rivet
  • Capacité des étagères 3250 lbs (1 477,27 kg)
  • Matériel d’étagère Acier
  • Famille de couleurs d’étagère Gris
  • Nombre de tablettes 5
  • Type d’étagère Pont solide en acier
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Comprend 5 étagères réglables
  • Type d’unité Extra Heavy Duty
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant B2354971
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 380,00 $ avec ce produit comparable

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Porte-étiquettes magnétiques, 6 po l X 3 po H (25/pqt)

67,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Rubber Mallet

10,25 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 5 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, 60-5/8 po L x 24-5/8 po P x 84 po H

Global Industrial™ 5 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, 60-5/8 po L x 24-5/8 po P x 84 po H

Article nº : WBB2354971

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 5 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, 60-5/8 po L x 24-5/8 po P x 84 po H
    Global Industrial™ 5 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, 60-5/8 po L x 24-5/8 po P x 84 po H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant