Prix : 1 079,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 079,00 .
- Achetez 6-10 1 035,00 .
- Acheter 11+ 999,00 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Armoire de rangement en acier soudé super solide de 36 po L x 18 po P x 72 po H avec quatre tablettes fixes à différentes hauteurs pour une flexibilité de rangement maximale. Les portes s’ouvrent et se verrouillent indépendamment et sont équipées de raidisseurs doubles soudés pour plus de résistance. La finition de la couche de poudre est durable et facile à nettoyer. Les patins de sol en plastique permettent un mouvement facile. Emballé dans un carton à double paroi et une caisse en bois personnalisée. * Expédié dans une caisse en bois personnalisée. Garantie limitée de 5 ans contre les défauts de matériaux et de fabrication.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 128 lbs (58,18 kg)
- Épaisseur 24 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Type de handle Levier de
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Type Meuble de rangement
- Quantité par paquet 1
- Type de base Pieds
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 160 lbs (72,73 kg)
- Nombre de tablettes 5
- Nombre d’étagères fixes 5
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de compartiments 5
- Marque Armoires en acier États-Unis
- Type de porte Solide
- Série Industriel/Commercial
- Numéro de référence du fabricant FS-36MAG3-BL
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Armoires en acier USA Armoire de rangement, 5 tablettes fixes, 36 po L x 24 po P x 78 po H, bleu, entièrement soudé
1079,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires