Souvent achetés ensemble
Prix : 31,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Il est prouvé que la microfibre HYGEN™ élimine 99,7 % ou plus des virus et bactéries testés. Combinant une microfibre supérieure avec une technologie d’épuration intégrée, la microfibre HYGEN™ aide à prévenir la transmission croisée et réduit le risque d’infections associées aux soins de santé.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Élimine 99,7 % ou plus des virus et bactéries testés avec de l’eau seulement*
- La conception en zigzag brevetée est faite de polyester pour une puissance de lavage supplémentaire
- Testé pour résister à 200 lavages selon les directives du CDC dans l’eau chaude (160F) avec de l’eau de Javel
- La microfibre de haute qualité à 16 fentes pénètre plus profondément pour un nettoyage supérieur
- Les chiffons à code couleur aident à réduire la contamination croisée et encouragent le nettoyage avec différentes couleurs par zone ou tâche
- Pour une utilisation avec FGQ56000YL00, FGQ966000000, FGQ95088YEL, 1791802
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Hauteur 1-3/5 po (4,06 cm)
- Longueur 58 in (147,32 cm)
Détails du produit
- Made in USA N
- Marque Rubbermaid
- Matériau Acier
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rubbermaid Commercial Products MF Wet Pad 18"/45cm Rouge, Polyester/Nylon, Rouge
Article nº : B3124286
Pas encore évalué
23,75 $
Rubbermaid® HYGEN™ 58 » Poignée Quick Connect, Jaune
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires