Global Industrial™ atelier d’emballage complet, bord de sécurité stratifié, 72"W x 30"D
Article nº : WB244182
☆☆☆☆☆(1)
Expédition en un jour ouvrable ?
Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465changer
Plastique stratifié
Stratifié ESD
Plastique stratifié
◄
►
Souvent achetés ensemble
Prix initial : 1 735,00 $
Prix promotionnel: 1 214,00 $
Quantité
Les clients ont également été consultés
Interion® Task Stool avec 360 Footrest- Polyurethane - Noir
L’établi complet d’emballage inclut un kit d' élévation, et le kit inférieur d’étagère pour prendre une série de tâches manuelles et des affectations d’atelier de l’entretien au travail du bois. L’établi dispose de 1-5/8 « haut de bord de sécurité en plastique épais soutenu par des pouces en acier robustes de 2 » carré 14 jauges qui s’ajustent de 28 - 34"H à 2 » incréments et sont testés à 5000 lbs capacité, assurant le poids est réparti uniformément. Il comprend des glissades de plancher réglables et des plaques de pied nivelantes qui permettent l’ancrage du sol. Cet établi a une finition de manteau de poudre, et il est rapide et facile à assembler. Le kit de riser comprend 48"H debout, bin rail, porte-bobine, deux étagères de profondeur de 12 » (1 avec 6 séparateurs de carton réglables), et un kit de lumière LED 72"W. Le kit d’étagère inférieur mesure 25"D avec 4 séparateurs de carton et une étagère de stockage de 5"H.
Poids &Dimensions
Largeur72 in (182,88 cm)
Profondeur30 in (76,2 cm)
Hauteur28 - 34 pouces
Hauteur nominale28 - 34 pouces
Épaisseur supérieure1-5/8 po (4,13 cm)
Capacité de poids5000 lbs (2 272,73 kg)
Détails du produit
Type de jambeRéglable
Type de réglagePied boulonné
Assemblage requisOui
Type d’arêteSécurité
Nombre de tablettes4
Mobile ou stationnaireImmobile
Type de constructionÀ assembler
TypeÉtabli d’emballage de luxe
Top MatérielPlastique stratifié
MarqueGlobal Industrial
Style de jambeJambe tubulaire carrée
MatériauAcier
StyleBanc d’emballage W / Riser &Lower Shelf Kit
PuissanceNon
Famille top colorGris
Numéro de référence du fabricant244182
CouleurBleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
4,0
☆☆☆☆☆
5 étoile(s)
0
4 étoile(s)
1
3 étoile(s)
0
2 étoile(s)
0
1 étoile(s)
0
Études plus récentes
Études plus récentes
Commentaires nominales plus élevées
Plus bas nominales commentaires
Reviewer : M. Wayne L.
Date de : Mars 30, 2018
☆☆☆☆☆
GRAND ARTICLE DE SERVICE LOURD!!!
Votre commentaire :
Ce poste de travail est incroyablement solide et robuste. Je travaille dans un endroit où il ya d’autres unités par un fabricant différent, et les mains vers le bas, cette unité est de loin supérieure, à la fois en force/stabilité et l’apparence. Je RECOMMANDERAIS certainement ce produit, et achèterai une autre unité.