Prix : 23,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
BL roulements rigides à billes (métrique) 6208-2RS, 2 joints en caoutchouc, Medium Duty, 40 mm alésage, 80mm OD
Roulement à billes - 2 joints en caoutchouc
Échangeurs communs : 208SZZ MRC, 208PP FAF, NDH 99508, NSK DDU 6208 6208 LLU NTN
Roulement à billes - 2 joints en caoutchouc
Échangeurs communs : 208SZZ MRC, 208PP FAF, NDH 99508, NSK DDU 6208 6208 LLU NTN
Poids &Dimensions
- Largeur 3,1496 po (8 cm)
- Profondeur 3,1496 po (8 cm)
- Hauteur 0,709 po (1,8 cm)
- Poids 0,81 lbs (.37 kg)
- Diamètre d’alésage 40 mm
- Diamètre 80 mm
- Charge statique nominale 4000 N
- Longueur 3,1496 po (8 cm)
Détails du produit
- Régime d’huile 10000 rpm
- Style de roulement Roulements à billes Deep Grove
- Capacité de charge dynamique (N) 6500
- Description Roulement à billes
- Devoir Médium
- Public static lbf 4000 lb-ft
- Marque Bearings Limited
- Type de roulement Ouvert
- Série 6200
- Matériau Avec cage
- Échangeurs communs 208SZZ MRC, 208PP FAF, NDH 99508, NSK DDU 6208 6208 LLU NTN
- Dynamique lbf 6500
- Numéro de référence du fabricant 6208 2RS/C3 PRX
- Graisse RPM 8700 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Roulements rigides à billes TRITAN (métriques), 2 joints en caoutchouc, service moyen, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm
23,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit