Prix : 1 039,00 $
- 4 CFM livré à 90 pompes PSI assure une récupération rapide
- La pompe lubrifiée à l'huile améliore la durabilité
- Le cylindre en fonte améliore la durée de vie de la pompe
- 10" pneumatic wheel and handle kit for ease of mobility
- Panneau de charge supérieur avec trous de positionnement permet à l'unité de transporter des charges jusqu'à 100 lbs
- Régulateur à débit élevé pour une performance accrue
- Exécutez plusieurs outils à partir de couplers rapides universels doubles
- Le drain de valve de boule permet le drainage rapide et complet de réservoir
- Enveloppement de cordon pratique pour un rangement facile
- Les soupapes de démarrage à double douceur aident au démarrage par temps froid
- 30 jours garantie de remboursement
- Année 1 gratuit contrat de Service
- Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur 23 in (58,42 cm)
- Poids 87 lbs (39,55 kg)
- Taille du réservoir 4 gal (15,14 l)
- Sortie du réservoir 1/4 po
- Longueur 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Vanne de vidange de réservoir Manuelle
- Type de pompe Mono-étagé
- Séchoir à air Non
- Filtre à air Non
- CFM @ 90 LB/PO2 4 CFM
- Type Portable
- Après Cooler Non
- Orientation de réservoir Horizontal
- Matériau Fer de fonte
- Style Double pile
- Économies Prix bas tous les jours
- Système d’huile Splash lubrifié
- CFM 4 CFM
- Verre de vision à l’huile Non
- Tension 120 V
- Matériau de la pompe Fer de fonte
- Description Compresseur électrique monocellulaire
- Arrêt de l’huile faible Non
- Type d’huile Lubrifié à l’huile
- Puissances en chevaux 1,1 CV
- Max PSI lb/po2 125
- Point de rosée sous pression Non
- Phase 1
- Pré-filtre Non
- Marque DeWalt
- Type de démarrage Électrique
- Entraînement de pompe Entraînement direct
- Roues (2) 10" Pneumatique
- Numéro de référence du fabricant D55154
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 30 jours
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton Dual tête droite Chuck gonfleur calibre 10 à 160 PSI, 5', tuyau - 501
Article nº : B2273285
Pas encore évalué
179,95 $
489,75 $
Cejn® PUR Hose Kit 1/4 » ID 20' OAL 1/4 » MNPT, Spirale Bleu non tressé 1/4 » Taille du corps Mamelon
Article nº : 602291
Pas encore évalué
66,95 $
Reelcraft S601013-25 3/8 "x 25' 300 lb/po2 en Nylon tressé tuyau de PVC basse pression Air/eau
Article nº : B250886
Pas encore évalué
70,95 $
Guardair 14UMNMH05, 1/4 » Npt - Us Industrial Interchange Male
Article nº : B645063
Pas encore évalué
109,95 $
Tuyau d'air spiralé Coilguard® en nylon Guardair 38X12B03 de 3/8 po x 12 pi
Article nº : B645182
Pas encore évalué
80,95 $
Outils PFR2190, cloueuse à charpente de 21° la tête pleine de Freeman
Article nº : B502099
Pas encore évalué
275,95 $
DeWALT® D55154, Portable Electric Air Compressor, 1,1 HP, 4 Gallon, Horizontal, 4 CFM
1039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires