Prix : 11 229,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Garantie
Vollrath, Vitrine, 40852, 36" verre incurvé, réfrigéré
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Les bandes d'éclairage intérieures situées à la fois en haut de l'armoire et sous l'étagère supérieure créent un affichage alimentaire optimal dans toute l'armoire
- Les ventilateurs doubles font circuler l'air tout au long de l'unité pour assurer un contrôle uniforme de la température
- Le verre avant à vitrage triple donne plus de force et d'isolation
- Le modèle courbé a deux étagères. Le modèle cubed a trois étagères
- Soulevez et retirez les portes coulissantes arrière pour faciliter les changements d'affichage et le nettoyage de fin de journée
- 120 Cordon et prise de Volt - éviter les installations électriques compliquées
- Thermostat contrôlé numériquement pour un ensemble précis et cohérent
- Unités réfrigérées : plage de température de 36 à 46 oF (2 à 21 oC)
- Unités chauffées : plage de température de 104 à 158 oF (40 à 70 oC)
- Le système d'humidification interne sur toutes les unités chauffées maintient la nourriture à la recherche fraîche plus longtemps
- Garantie de 3 ans sur compresseur
Poids &Dimensions
- Profondeur de l’étagère inférieure 13 in (33,02 cm)
- Profondeur 21-1/4 po (53,98 cm)
- Profondeur d’étagère supérieure 9,5 po (24,13 cm)
- Largeur 35-3/8 po (89,85 cm)
- Dimensions 35 3/8 x 21 1/4 x 31 po
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
-
Description
36 pouces en verre incurvé armoire d'affichage réfrigérée
- Nombre de tablettes 1
- Puissances en chevaux 1/5 HP
- Ampérage 3,6 A
- Phase 1
- Type vitrine
- Watts 430 W
- Marque Vollrath Vollrath
- Matériau Verre
- Numéro de référence du fabricant 40852
- Thermostat Type Digital
- Couleur Noir
- Type de dégivrage Manuelle
Conformité et certifications
- Certifications États-Unis - Canada/ETL Assainissement
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Garantie
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 12-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 12 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
Vollrath® Display Cabinet, verre incurvé de 40852, 36 », Réfrigéré
11229,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Garantie