Prix : 14 699,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Garantie
Vollrath, Vitrine, 40862, 36" Verre cube, Réfrigéré
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Les bandes d'éclairage intérieures situées à la fois en haut de l'armoire et sous l'étagère supérieure créent un affichage alimentaire optimal dans toute l'armoire
- Les ventilateurs doubles font circuler l'air tout au long de l'unité pour assurer un contrôle uniforme de la température
- Le verre avant à vitrage triple donne plus de force et d'isolation
- Le modèle courbé a deux étagères. Le modèle cubed a trois étagères
- Soulevez et retirez les portes coulissantes arrière pour faciliter les changements d'affichage et le nettoyage de fin de journée
- 120 Cordon et prise de Volt - éviter les installations électriques compliquées
- Thermostat contrôlé numériquement pour un ensemble précis et cohérent
- Unités réfrigérées : plage de température de 36 à 46 oF (2 à 21 oC)
- Unités chauffées : plage de température de 104 à 158 oF (40 à 70 oC)
- Le système d'humidification interne sur toutes les unités chauffées maintient la nourriture à la recherche fraîche plus longtemps
- Garantie de 3 ans sur compresseur
Poids &Dimensions
- Profondeur de l’étagère inférieure 13 in (33,02 cm)
- Profondeur 21-1/4 po (53,98 cm)
- Profondeur d’étagère supérieure 12 in (30,48 cm)
- Largeur 35-3/8 po (89,85 cm)
- Dimensions 35 3/8 x 21 1/4 x 37 po
- Hauteur 37 in (93,98 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
-
Description
36 pouces cubed Verre Réfrigéré Cabinet d'affichage
- Nombre de tablettes 2
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Ampérage 3,9 A
- Phase 1
- Type vitrine
- Watts 470 W
- Marque Vollrath Vollrath
- Matériau Verre
- Numéro de référence du fabricant 40862
- Thermostat Type Digital
- Couleur Argent
- Type de dégivrage Manuelle
Conformité et certifications
- Certifications États-Unis - Canada/ETL Assainissement
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Garantie
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 12-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 12 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
Vollrath® Display Cabinet, 40862, 36 » Verre en cubes, Réfrigéré
14699,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Garantie