Prix : 369,95 $
Les écrans de fil offrent la durabilité et la flexibilité à vos efforts de marchandisage au détail. Époxy noir Les étagères en fil de fer sont dotées d’une couche de poudre époxy noire sur une sous-couche inhibitrice de la rouille, ce qui donne une unité d’étagère attrayante, robuste et abordable. La conception ouverte maximise la circulation de l’air et de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Étagères facilement ajuster sans outils et alignement avec précision par incréments de 1". Les pinces d'étagère s'enclencher sur le poteau, permettant au collier d'étagère de glisser au-dessus pour un ajustement sûr. Garantie limitée de sept ans contre la rouille et la corrosion. Solide, plate-forme matérielle a des coins de coupe radiale conçu. Le pont est recouvert d’une finition « ernique » lisse et semi-brillante qui peut être utilisée pour la préparation générale des aliments et nécessite un faible entretien qui peut être facilement nettoyé avec du savon doux et de l’eau chaude. Varnique est également très résistante aux taches et coloration de l’eau.
Les unités d’affichage comprennent 3 étagères, 4 poteaux, des pinces d’étagère et 4 pieds de nivellement réglables (avec des glisses de plancher non-marring) qui permettent la compensation pour les planchers inégaux, et la superposition de plate-forme de bois franc.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Affichage
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Époxy noir
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant W14483B3
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 7
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
73,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
25,95 $
Étagère en fil métalllique Nexel® S1448B, époxy noir, 48 po l x 14 po de diamètre
Article nº : S1448B
Pas encore évalué
39,95 $
19,75 $
Nexel® Diviseur époxy noir, 14"P x 8"H
Article nº : B2378899
Pas encore évalué
9,90 $
Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique, 48 po l x 14 po P x 1 po d'épaisseur
Article nº : 798612
Pas encore évalué
165,95 $
Nexel® Rebord en fil époxy noir, 14"L x 4"H
Article nº : AL414B
Pas encore évalué
6,90 $
Étagère Nexel® 3, étagère en fil époxy noir, démarreur, 48 po L x 14 po P x 34 po H
369,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange