Prix : 3 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Avez-vous besoin de franchir un tambour accidenté ? Les roues 4 sont montés à l’extérieur de châssis de ce camion de tambour pour fournir une base plus large et plus stable. Les pneus sous-gonflés aident à soulager le camion sur un terrain accidenté. Fait de type 304 inox avec electro-poli finition.
Dimensions :
- Frame est 63,375"(161 cm) de long
- Base de roue est 27,25"(69,2 % cm) de large
- 10"(25,4 % cm) diamètre des pneus
- 10,75"(27,3 % cm) entre les essieux avant et arrière
- MADE IN USA
- Garantie 2 ans
Poids &Dimensions
- Profondeur 19-5/8 po (49,85 cm)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Largeur 27-1/4 po (69,22 cm)
- S’adapte au diamètre du tambour 14 à 28 pouces
- Longueur du tambour 31 à 41 pouces
- Hauteur 62-11/16 po (159,23 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Poids 85 lbs (38,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 30, 55 et 85 gal
- Type Camion 4-roue T-304 tambour de lavage en acier inoxydable
- Marque Morse
- Matériau Acier inoxydable de type 304
- Numéro de référence du fabricant 160-WP-SS
- Couleur Argent
- Type de roue Pneumatique
Garantie
- Garantie 2
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Morse® Clamp-On Strap Kit 5058-P pour Tambour en plastique Sans jantes pour une utilisation avec Morse® Drum Truck
Article nº : B804958
Pas encore évalué
249,95 $
Rampe de plate™ de confinement des déversements de polyéthylène global, capacité de 1500 Lb
Article nº : 989056
Pas encore évalué
315,95 $
Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
Article nº : 988951
Pas encore évalué
135,95 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
1 365,00 $
Industrial™ global 5 gallons tête ouverte seau en plastique avec poignée en acier - bleu
Article nº : 988980
Pas encore évalué
16,50 $
31,95 $
75,95 $
Morse® inox autoportante tambour camion SS-WP-160 - 4 roues - 1000 lb Cap.
3629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires