Souvent achetés ensemble
Prix : 6 005,00 $
✓ 2 batteries remplaçables offrent une longévité extrême.
✓ Système d’alimentation Plug & Play - aucun outil, personnel de levage lourd ou de maintenance requis pour les changements de batterie.
✓ Les roulettes mobiles permettent un déménagement facile et rapide.
Améliorez la commodité et la mobilité sur votre lieu de travail avec la station de travail mobile Newcastle Systems EC Series avec powerSwap Nucleus MINI Power System. Cette station de travail mobile de la série EC avec PowerSwap Nucleus® MINI Power System est la première du genre conçue pour les environnements industriels. L’unité robuste fournit une alimentation CA silencieuse et transparente pendant 6 à 8 heures à la fois pour un ordinateur portable, une petite imprimante thermique et un scanner. Une fois la charge de la batterie épuisée, il suffit de l’échanger avec une charge complète en quelques secondes. Veuillez noter que les accessoires représentés dans les images de la galerie sont vendus séparément. Pour plus de détails et les options d’achat, veuillez vous référer à la liste ci-dessous.
Accessoires en option (vendus séparément) :
Remarque : Cette station de travail mobile est conçue pour alimenter uniquement un ordinateur portable, et non un ordinateur de bureau. Il n’est pas non plus recommandé pour alimenter une imprimante laser. Pour alimenter un ordinateur de bureau, veuillez vérifier le modèle 277214. Pour alimenter une imprimante laser, veuillez vérifier le modèle B2328966 ou B2328965.
Poids &Dimensions
- Largeur 21-3/4 po (55,25 cm)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 43 in (109,22 cm)
- Poids 70 lbs (31,82 kg)
- Capacité de poids 60 par livre d’étagère
Détails du produit
- Temps d’exécution 6-8 heures
- Assemblage requis Non
- Puissance de sortie 120 W
- Type Panier mobile
- Pour une utilisation avec Réception, QA, Cycle compte
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Ensemble onduleur/chargeur Petit
- Température de fonctionnement 50 - 104° F
- Banque de batteries 230Wh
- Type de batterie Phosphate de fer au lithium
- Alimenté par piles Oui
- Batteries (2) 18AH
- Collection Série EC
- Description Poste de travail alimenté par l’EC102NUM Mobile
- Nombre de tablettes 2
- Puissance de surtension 300 W
- Type de boîtier Style libre
- Temps de recharge de la batterie 2,5 heures
- Marque Systèmes de Newcastle
- Série Série EC
- Puissance Ordinateur portable/client mince, petite imprimante thermique et scanner
- Numéro de référence du fabricant EC102NUM-PKG
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Pièces métalliques de 5 ans, pièces électroniques de 1 ans, 6 mois sur batteries
-
Poste de travail mobile de newcastle Systems EC Series avec powerswap Nucleus MINI Power System
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Newcastle Systems Post Mount Single Monitor Holder For NB, PC & EC Series Workstations
Article nº : B2236199
Pas encore évalué
179,95 $
Newcastle Systems Laptop/Tablet Holder with 7" Arm For EC, NB & PC Series Workstations
Article nº : B1373430
Pas encore évalué
349,95 $
Newcastle Systems PowerSwap Nucleus MINI Lithium Power System
Article nº : B2369598
Pas encore évalué
3 999,00 $
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
249,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 3,074,00 $ plus
Station de travail mobile Newcastle Systems SÉRIE PC, 35,5 « L x 26 « D, batterie SLA 300AH
Article nº : B2328966
Pas encore évalué
Expédié en 14 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
9 079,00 $
comparer les élémentsPoste de travail mobile de newcastle Systems EC Series avec powerswap Nucleus MINI Power System
6005,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires