Souvent achetés ensemble
Prix : 585,00 $
La gamme d’éviers à main De la série Economy d’Elkay est conçue pour répondre aux besoins de tous les travailleurs des services alimentaires et de l’hôtellerie. Cette gamme d’éviers est conçue spécifiquement pour être utilisée par les employés qui ont besoin d’une zone propre et hygiénique pour se laver les mains. Offrant un certain nombre de conceptions différentes, ces éviers s’intègrent parfaitement dans n’importe quelle cuisine ou zone de travail. Comme pour tous les éviers commerciaux d’Elkay, les éviers à main de la série Economy sont certifiés NSF pour toutes les utilisations des services alimentaires. Dimensions du bol: 14 « longueur, 10 » largeur et 5 » profondeur. Construit en acier inoxydable de haute qualité, de calibre 18, série 304 pour une résistance maximale à la corrosion. 18 (L) X 14,5 (L) X 11 (H) Sur l’ensemble
Poids &Dimensions
- Largeur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Largeur du compartiment 10 in (25,4 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
- Epaisseur de l’acier 18 ga
- Longueur du compartiment 14 in (35,56 cm)
- Hauteur du dosseret 6 in (15,24 cm)
- Longueur 18 in (45,72 cm)
- Profondeur du bassin 5 in (12,7 cm)
- Longueur du bassin 14 in (35,56 cm)
- Largeur du bassin 10 in (25,4 cm)
- Calibre 18 ga
Détails du produit
- Type de bec verseur 6" col de cygne
- Emplacement de montage Murale
- Nombre de stations 1
- Type Évier de main
- Matériau Acier inoxydable
- Série inox Évier de main d’économie
- Débit 1,5 gal/min
- Nombre de compartiments 1
- Trous du robinet 2
- Marque Elkay
- Numéro de référence du fabricant EHS-18X
- Style de poignée Lame de poignet
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Non
-
Comment mesurer une base d’évier pour l’installation Elkay
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fluidmaster B1F16 robinet d’alimentation 3/8 po Compression X 1/2 po I.P. directement X 16 po - tressé SS
Article nº : B796096
Pas encore évalué
7,50 $
21 gallons demi ronde Rubbermaid réceptacle - gris
Article nº : 498449GY
Pas encore évalué
169,95 $
Économisez 285,05 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Hand Sink W/Faucet & Strainer, 14"x10"x5 » Deep
Article nº : 670448
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
299,95 $
comparer les élémentsElkay® EHS-18X Wall Economy Hand Sink w/ 14x10x5-in Bowl & Gooseneck Robinet
585,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires