Souvent achetés ensemble
Prix : 1 590,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce distributeur de bande programmable distribue à 3 pi/s. Le distributeur est facilement portable, silencieux, électronique robuste et moteur résister à des environnements difficiles. Il offre 10 longueurs sélectionnables prédéfinies avec clé de verrouillage numérique pour entrer des longueurs personnalisées de 5 à 99 pouces. La longue durée de vie, la coupeuse à double bord en acier inoxydable précise assure la fiabilité. Le distributeur comprend un chauffe-eau pour des joints plus sûrs. Il anticorrosion système d’humidification protège de la dégradation au fil du temps. La grande bouteille d’eau de 70 oz réduit les temps d’arrêt. Le clavier tactile offre un contrôle. Ce distributeur accepte le ruban de 1-3"W. Il est livré avec un cordon d’alimentation de 6,5 L avec connecteur IEC. Le connecteur IEC fusionné vous permet de choisir le cordon d'alimentation approprié pour vos besoins électriques. La prise IEC fusionnée protège la machine contre les pannes électriques. Le distributeur fonctionne sur une alimentation 115V. Il est conforme à la norme CSA, CE, ANSI et UL 60950. Ce produit est livré avec une garantie limitée de 18 mois. Il peut gérer des rouleaux jusqu’à 1000 ' de long.
Poids &Dimensions
- Largeur 10-1/8 po (25,72 cm)
- Hauteur 11-7/8 po (30,16 cm)
- Poids 27 lbs (12,27 kg)
- Largeur de bande 1 - 3 pouces
- Longueur de la bande 5 - 90 pouces
- Longueur de bande min 5 in (12,7 cm)
- Longueur 18-7/8 po (47,94 cm)
- Largeur de bande min 1 in (2,54 cm)
- Longueur du cordon 7 pi (2,13 m)
- Largeur maximale de bande 3 in (7,62 cm)
- Diamètre maximal de la bande 9 in (22,86 cm)
- Longueur maximale de la bande 90 in (228,6 cm)
Détails du produit
- Capacité des bouteilles d’eau 70 oz
- Assemblage requis Non
- Type Distributeur de papier Kraft
- Pour une utilisation avec Ruban adhésif activé par l’eau
- Matériau Acier
- Nombre de paramètres de longueur 20
- Style Électrique
- Brosses à eau 1
- Tension 115 V
- Description Distributeur de ruban adhésif à eau électrique programmable
- Marque Marsh
- Vitesse de fonctionnement 36"/ seconde
- Numéro de référence du fabricant TDE110
- Cutter Lames de cisailles à guillotine
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 18 mois
Conformité et certifications
- Certifications CE, CSA C22.2, UL 60950
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOHN
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : David Wallace
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est tellement loin et loin mieux que la machine que nous avions auparavant, il n’y a vraiment pas de comparaison. EXCELLENT produit. Très recommandé. -
Reviewer : AURORE CHARRON
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
POUR NOTRE UTILISATION CELA N’A PAS FONCTIONNÉ. MÊME SUR MAX. LE RÉGLAGE DE LA BANDE DE PAPIER QUE NOUS UTILISONS ÉTAIT TROP LOURD POUR QUE LES BROSSES SOIENT CORRECTEMENT MOUILLÉES. APRÈS TAPING BOÎTES RUBAN SERAIT SE DÉTACHER ET TOMBER. IL N’A JAMAIS FAIT AVEC LE VIEUX DISTRIBUTEUR DE RUBAN ADHÉSIF
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Stretch Wrap, fonte, calibre 70, 18"Wx1500'L, clair, qté par paquet : 4
Article nº : 412547
Pas encore évalué
143,80 $
73,50 $
Marsh® distributeur de ruban kraft électrique pour bande 1 »-3"W
1590,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires