Prix : 1 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le modèle 5500 extrême poids Dolly est un 3/8" tôles épaisses en acier mesure 23" bout à bout avec un diamètre 6" straight face bien avec une finition de manteau de poudre jaune et trous de vidange. Jeu est de 2" de la parole. Dans l’ensemble, la hauteur est 7-7/8". Super duty Caïd sans roulettes sont choisis pour leur durabilité notamment dans abusif ou choquent charger des applications. 6" diamètre de 2-1/2" résine phénolique roues offrent une capacité de poids élevé utilisée dans diverses conditions : température élevée, la graisse, huiles, graisses animales, acides et détergents. Issus de la macération tissu imprégné de résine phénolique. Cette roue offre une capacité de poids de 2000 lb par dolly. Chaque chariot pèse 80lbs.
Poids &Dimensions
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Diamètre de l’essieu 3/4 en
- Longueur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 7-7/8 po (20 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Poids 80 lbs (36,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Quantité par paquet 1
- Marque Bond
- Nombre de rouleaux 3
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 5500/ PH
- Caster Type Chemin de roulement double
- Type de roue Phénolique
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 6 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
109,95 $
398,95 $
Bond® poids extrême coupe triangulaire en acier Dolly 5500 - roues phénoliques - 2000 lb Cap.
1629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires