Souvent achetés ensemble
Prix : 54,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ROULETTE sans faille HEAVY DUTY
Nouveau design ergonomique vous donne une meilleure qualité, meilleure performance et une plus grande durabilité. Permanente. 625" rivet construction cheville ouvrière, avec chemins de roulement double ball avec graisseurs. Roues de polyoléfine sont légers mais ont une résistance élevée aux chocs. Ils roulent facilement afin de protéger les sols et résister à la chaleur et les produits chimiques.
Nouveau design ergonomique vous donne une meilleure qualité, meilleure performance et une plus grande durabilité. Permanente. 625" rivet construction cheville ouvrière, avec chemins de roulement double ball avec graisseurs. Roues de polyoléfine sont légers mais ont une résistance élevée aux chocs. Ils roulent facilement afin de protéger les sols et résister à la chaleur et les produits chimiques.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Gamme de diamètre de roue 4 à 6 pouces
- Espacement des boulons 2-5/8 à 3 x 3 à 3-5/8 po
- Taille de la plaque 4-1/2 x 3-7/8 in
- Capacité de poids 700 lbs (318,18 kg)
Détails du produit
- Indice de roulette Commercial
- Assemblage requis Non
- Type de frein Pas de frein inclus
- Matériau de la roue Polyoléfine
- Type Robuste
- Marque Sans faille
- Caster Type Rigide
- Numéro de référence du fabricant 3461-6
- Matériau de la plate-forme de roulette Acier
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 6" Polyurethane Roue 800 lb Capacité
Article nº : 601120
Pas encore évalué
40,95 $
109,95 $
Hamilton® Service lourd pivotant 6 x 2 rouleau Plastex lb 1200 roulette
Article nº : B358088
Pas encore évalué
179,95 $
Plaque rigide irréprochable 3461-6 6" polyoléfine roulette
54,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires