Souvent achetés ensemble
Prix : 2 099,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nextec intelligence™ est une gamme exclusive de conception avancées, des technologies et des fonctionnalités utilisateur prennent le rendement de la pompe à des niveaux sans précédent. Intelligent Tones™ vous informer lorsque les soins sont nécessaires. Un moteur à vitesse variable s’ajuste automatiquement pour une performance optimale avec une hauteur d’aspiration améliorée. Plus compact, plus léger et moins amp draw-it établit un nouveau standard d’efficacité.
Caractéristiques et avantages
Caractéristiques et avantages
- Service continu - Transfert de carburant toute la journée
- 12 à 24V DC - accepte une plage d’alimentation CC
- Tons™ intelligents - indiquer où l’attention est nécessaire
- Tirage d’ampère inférieur - Économisez la puissance de la batterie et la durée de vie de la pompe
- Briquet - Idéal pour les réservoirs mobiles, même en aluminium
- Mise hors tension automatique - Après 20 minutes d’inactivité
- Interrupteur magnétique - Lisse et remplaçable sur le terrain
- Cordon d’alimentation amovible - Pratique et sûr
- Amélioration de la levée d’aspiration - Le moteur à vitesse variable s’ajuste à la charge
Poids &Dimensions
- Largeur 9-1/8 po (23,18 cm)
- Hauteur 10-3/8 po (26,35 cm)
- Poids 42,4 lbs (19,27 kg)
- Ascenseur d’aspiration max 18
- Longueur du tuyau 18,0
- Longueur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Connexion d’entrée 1-1/4 po (3,18 cm)
- Diamètre du tuyau 1 in (2,54 cm)
- Longueur du cordon 20 pi (6,1 m)
- Connexion de prise 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Botte de buse Oui
- Type de pompe Pompe à palettes
- Type de connexion d’entrée NPT
- Ampérage 29,0 A
- Type Pompe à palettes
- Mont 2" TNP Bung Mont
- Capacité d’ascenseur 18 pi
- LB/PO2 25,0 psi
- Type de connexion de prise NPT
- Type de carburant Essence, Diesel, Biodiesel jusqu’à B20, E-15, Kérosène, Essences minérales
- Tension 12/24 V
- Description Tuyau d’aspiration télescopique DC pompe de transfert de carburant w / 20"
- Cycle d’utilisation Continue
- Puissances en chevaux 5/16 HP
- Matériau du boîtier Fer de fonte
- Gallons par minute 25 gal/min (94,64 l)
- Prise de courant 1
- Marque Fill-Rite
- Numéro de référence du fabricant NX25DDCNB-AA
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie Garantie à vie limitée par an
Conformité et certifications
- Certifications UL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fill-Rite TT10PN, Compteur de flux de turbine numérique électronique, polymère
Article nº : 716140
Pas encore évalué
399,95 $
Fill-Rite NX25DDCNB-AA, DC Fuel Transfer Pump w/ 20" Telescoping Pipe, 25 GPM, 2" Bung Mount
2099,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires