Souvent achetés ensemble
Prix : 1 299,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 299,00 .
- Achetez 3-6 1 235,00 .
- Acheter 7+ 1 199,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CYLINDRE DE SOUDAGE ET CHARIOT DE TORCHE
Chariot polyvalent transporte des réservoirs de soudage et des accessoires sur le chantier
Ce camion très pratique est conçu pour transporter des bouteilles de soudure, tuyaux et un couperet en un seul voyage. Chaque chariot comprend deux compartiments de citernes (1) 13-3/8" W et (1) 10-7/16" W x 14-5/16 « L, avec cliquet sangles pour retenir les bouteilles d’oxygène et d’acétylène et supports sont inclus pour la tenue d’une torche et des tuyaux. Poignées ergonomiques Twin et roues pneumatiques surdimensionnés 16" diamètre offrent portabilité « tilt-and-go ». Pratique bac à toit ouvert est inclus pour le stockage des accessoires de soudage. Tout en acier soudé avec une finition durable sécurité jaune émail. Livré assemblé.
Le panier comporte un Lifting de l’œil pour le levage de ponts roulants. Oeil de levage est 2" diamètre et épaisseur de 7/16". De plus, ce panier offre Protection contre les incendies en incluant un matériau Marinite I de 1/2 » d’épaisseur qui fournit une barrière de protection contre l’incendie de 30 minutes comme prescrit par les normes OSHA 1 910,253 et 1926.350.
Chariot polyvalent transporte des réservoirs de soudage et des accessoires sur le chantier
Ce camion très pratique est conçu pour transporter des bouteilles de soudure, tuyaux et un couperet en un seul voyage. Chaque chariot comprend deux compartiments de citernes (1) 13-3/8" W et (1) 10-7/16" W x 14-5/16 « L, avec cliquet sangles pour retenir les bouteilles d’oxygène et d’acétylène et supports sont inclus pour la tenue d’une torche et des tuyaux. Poignées ergonomiques Twin et roues pneumatiques surdimensionnés 16" diamètre offrent portabilité « tilt-and-go ». Pratique bac à toit ouvert est inclus pour le stockage des accessoires de soudage. Tout en acier soudé avec une finition durable sécurité jaune émail. Livré assemblé.
Le panier comporte un Lifting de l’œil pour le levage de ponts roulants. Oeil de levage est 2" diamètre et épaisseur de 7/16". De plus, ce panier offre Protection contre les incendies en incluant un matériau Marinite I de 1/2 » d’épaisseur qui fournit une barrière de protection contre l’incendie de 30 minutes comme prescrit par les normes OSHA 1 910,253 et 1926.350.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 66-3/8 po (168,59 cm)
- Diamètre de la roue 16 in (40,64 cm)
- Largeur de la plaque de nez 12-11/16, 10-7/16 in
- Profondeur de la plaque de nez 14-5/16 po (36,35 cm)
- Longueur 34-1/4 po (87 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Largeur du compartiment à cylindres (1) 13-3/8 & (1) 10-7/16 x 14-5/16L po
Détails du produit
- Famille de Type cylindre 13-1/2" Max
- Assemblage requis Non
- Type Cylindre 2 chariot avec levage oeil & protection contre l’incendie
- Marque Vestil
- Pour les types de cylindres Oxygène (9-1/4" diamètre) & acétylène (13-1/2" diamètre)
- Matériau Acier
- Roue Type famille Pneumatique
- Numéro de référence du fabricant CYL-HEIN-FP
- Couleur Jaune
- Type de roue Pneumatique
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Capacity, Assembled
Article nº : 493355
Pas encore évalué
1 739,00 $
109,95 $
398,95 $
Vestil Fire Protection Cylindre De Soudage Chariot Roues Pneumatiques 23 x 34-1/4 x 66-3/8
1299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires