Prix : 3 889,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Williams de sol four 6005622A gaz naturel 60000 BTU
Les fours de sol de Williams n’utilisent pas d’espace de pièce au-dessus du plancher car il circule discrètement l’air chaud et le fait sans l’aide d’un souffleur. Équipé d’un registre automatique de contrôle de la température de la calandre et d’un pilote non électrique pour assurer une chaleur continue même pendant les pannes de courant. Dispose d’une température automatique et des contrôles de sécurité. Le four est évacué verticalement vers l’extérieur (évacuation de matériel non inclus). Fabriqué aux Etats-Unis. Thermostat mural vendu séparément.
Les fours de sol de Williams n’utilisent pas d’espace de pièce au-dessus du plancher car il circule discrètement l’air chaud et le fait sans l’aide d’un souffleur. Équipé d’un registre automatique de contrôle de la température de la calandre et d’un pilote non électrique pour assurer une chaleur continue même pendant les pannes de courant. Dispose d’une température automatique et des contrôles de sécurité. Le four est évacué verticalement vers l’extérieur (évacuation de matériel non inclus). Fabriqué aux Etats-Unis. Thermostat mural vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 28-1/2 po (72,39 cm)
- Poids 164 lbs (74,55 kg)
- Zone de couverture 1200 ft²
- Pression du gaz d’entrée (colonne d’eau) 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Type de carburant Gaz naturel
- Emplacement de montage Plancher
- % De cote de rendement (AFUE) 58
- Efficacité thermique % 70
- Type Plancher
- Marque Williams
- Entrée BTU 60000
- Type d’allumage Piezo
- Numéro de référence du fabricant 6005622A
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 1 pièces 10 sur Chambre de Combustion seulement
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Thermostat mural Williams P322016
Article nº : 653858
Pas encore évalué
70,95 $
Williams a Gas Conversion Kit 8954 gaz naturel au Propane pour modèle 6005622A
Article nº : B2043959
Pas encore évalué
139,95 $
Williams de sol four 6005622A gaz naturel 60000 BTU
3889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires