Prix : 1 719,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La vaste gamme de moteurs General Purpose de Baldor-Reliance est disponible en construction Open Drip-proof et TEFC en une seule et en trois phases. Puissances en chevaux tailles disponibles du stock vont de 1/12 HP par l’intermédiaire de HP 1500. Conçu pour usage général signifie que ces moteurs peuvent être utilisés dans les applications incluent des compresseurs, pompes, ventilateurs, convoyeurs, matériel de manutention, machines outils et bien d’autres.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Pression monter les plaques d’extrémité en aluminium avec nervure design pour la rigidité
- Roulements à billes
- Verrouillé en voiture fin de roulement
- Armature en acier de forte épaisseur
- Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines outils, réducteurs.
Poids &Dimensions
- Dimension C 14,17 po (35,99 cm)
Détails du produit
- Facteur de puissance 92
- Emplacement de montage Face en C rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- Plaque signalétique RPM 3450 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code G
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Classe d’isolation F
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Tension 208-230/460 V
- Cadre 145TC
- Facteur de service 1,15
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 3 HP
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 3
- Enceinte TEFC
- Ampères @ 208V 7,9 A
- Efficacité à pleine charge 86,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 7,9-7,2/3,6 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CEM3559T
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
NoTrax® Cushion-Stat™ w/Dyna-Shield® Anti Static Mat 3/8" Épais 3' x 5' Gris
Article nº : B2312078
Pas encore évalué
94,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Moteur Baldor-Reliance universel, 208-230/460 V, 3 HP, 3450 tr/min, 3 PH, 145TC, TEFC
1719,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires