Souvent achetés ensemble
Prix : 909,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 909,00 $ ch.
- Achetez 6-10 859,00 $ ch.
- Acheter 11+ 835,00 $ ch.
Grand cabinet de stupéfiants de Global Industrial™ organise, sécurise et aide à protéger les médicaments contre les abus, les mauvais usages et les vols. Idéal pour une utilisation en de médecin bureaux, les chambres des patients, hôpitaux, laboratoires et plus encore.
Caractéristiques :
- Fabriqué en acier de forte épaisseur et revêtus d’une puce et une finition résistant aux rayures
- En acier finition enduite par poudre beige durable
- Album piano charnières porte avec serrure de came de double épais pour assurer la sécurité du contenu
- Les serrures sont verrouillées séparément avec deux clés par serrure incluse
- Deux étagères en acier réglables et amovibles
- Trous de montage pré-percés dans le dos avec matériel de montage inclus
- Mesures 18" W x 10 « D x 30" H
- Également disponible en petites et moyennes tailles, vérifiez le modèle 436952 et 436951
- Navires entièrement assemblés pour une installation rapide et facile
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Profondeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Poids 35 lbs (15,91 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Description Grand cabinet de stupéfiants à double porte
- Nombre de tablettes 2
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 2
- Type de verrou Double verrouillage à clé
- Type Cabinet de stupéfiants
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Type de porte Solide
- Matériau Acier
- Type de base Support mural
- Finition Thermolaqué
- Style Grande
- Numéro de référence du fabricant 436953
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial Double Stainless Steel Glove Box Holder, 11"W x 3-3/4"D x 10"H
Article nº : 436949
Pas encore évalué
59,95 $
Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 30 », sous étagère
Article nº : 493598
Pas encore évalué
279,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 230,00 $ plus
Global Industrial™ Inox Steel Narcotics Cabinet W/Double Door/Double Lock, 18"Wx10"Dx30"H
Article nº : 436953SS
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 139,00 $
comparer les élémentsGlobal Industrial Large Narcotics Cabinet, Double Door/Double Lock, 18"W x 10"D x 30"H, Beige
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange