Souvent achetés ensemble
Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Guard Dog® Heavy Duty Low Profile 3 canal câble protecteurs avec rampes standards sont les protecteurs de câble plus compact à chargement par le dessus sur le marché (seul 1,25" élevé). Ils fournissent un passage sûr et facile pour véhicules et piétons et sont parfaits pour précieux électriques et délicates multimédias câbles électroniques. Ces protecteurs de profil bas avec rampes standards disposent d’un couvercle à charnière pour les lignes de câble/tuyau de raccordement peuvent être séparés dans leurs propres canaux de protection tandis que les rampes à faible angle permettent la traversée sans effort. Système modulaire avec connecteurs Dog Bone robuste vous permet d’étendre votre système à n’importe quelle longueur désirée. Taille du canal est 1,25" x. 75". Comprend poignée encastrée sous et surface de bande de roulement breveté 5-bar pour une traction maximale. Le système est léger et facile à transporter, installer, démonter et stocker. Idéal pour la scène, studio et applications de diffusion. (Couvercle orange avec Base noire)
Poids &Dimensions
- Largeur 13-13/16 po (35,08 cm)
- Hauteur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Température de fonctionnement -40° F à 120° F
- Description Protecteur de câble canal 3
- Capacité 17, 000 lbs/pneu
- Type Protecteur de câble Lay In
- Marque Jeu de dames produits industriels
- Quantité par paquet 1
- Nombre de canaux 3
- Matériau Uréthane
- Numéro de référence du fabricant GD3X75-ST-O/B
- Couleur Orange
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
™ Protecteur de câble industriel mondial à 3 canaux, 22 000 lbs. Capacité
Article nº : 670618
Pas encore évalué
265,95 $
639,00 $
Garde Dog® Low Profile, 2 CH - Base couvercle Orange/Noir - ADA rampes
Article nº : B359973
Pas encore évalué
485,95 $
Guard Dog® à profil discret, 3 CH - Couvercle orange/Base noire
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires