Souvent achetés ensemble
Prix : 225,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee Electric Tool Corporation présente une nouvelle industrie d'abord - le HACKZALL™ M12™ Cordless Recip Saw, une scie compacte et légère conçue pour la coupe puissante et polyvalente dans les espaces restreints pour pratiquement tous les commerçants comme ils s'attaquent à la plomberie, électrique, applications de remodelage et de CVC. Featuring a 12V LITHIUM-ION battery, the HACKZALL™ cuts over 80 pieces of 1½" PVC on a single charge. Le 2420 délivre un 1/2" course 3 000 fois par minute pour une coupe lisse mais agressive, et utilise un quiK-LOK sans clé™ pince à lame pour assurer des changements de lame rapides et faciles. La conception légère offre moins de fatigue de l'utilisateur ainsi que le fonctionnement d'une seule main. La conception compacte permet aux utilisateurs d'accéder plus facilement à des espaces restreints ou à des angles inconfortables. Le HACKZALL™ dispose d'un déclencheur de vitesse variable qui fournit un contrôle accru de l'utilisateur et tout-métal cas d'engrenage et des engrenages qui sont à la hauteur de la durabilité légendaire de Milwaukee. Les autres fonctionnalités comprennent une lumière LED intégrée et une jauge de carburant de batterie qui affiche le temps d'exécution restant. Soutenu par les 5 ans de Milwaukee
- Seulement 11" et 2,2 lbs. pour couper dans les espaces étroits
- Keyless QUIK-LOK™ Blade Clamp permet des changements de lame rapides et faciles
- All-Metal Gear Case pour une durabilité supplémentaire
- Déclencheur de vitesse variable pour un contrôle accru de l'utilisateur
- La jauge de carburant de la batterie affiche le temps d'exécution restant
- Accepte à la fois les lames de style ™ HACKZALL et SAWZ®ALL
- La lumière LED intégrée illumine la surface de travail
Inclut 2420-20 Bare Tool, (2) Hackzall™ Blades. Batterie et Chargeur vendus séparément
Poids &Dimensions
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Longueur du trait 1/2 en
- Poids 2,2 lbs (1 kg)
Détails du produit
- Source d'alimentation M12 Batterie au Lithium-Ion
- Nombre de piles incluses 0
- Tension 12 V
- Kit Outil simple
- Description HACKZALL™ M12™ Outil sans fil Recip Saw- Bare
- Vitesse maximale 0 - 3000 SPM tr/min
- Comprend Bare outil seulement
- Type Sans fil
- Marque Milwaukee
- Vitesse de la lame 0 - 3 000 SFPM
- Numéro de référence du fabricant 2420-20
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Dale
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 2420-20 M12™ HACKZALL® Cordless Reciprocating Saw (Bare Tool Only)
225,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires