Prix : 745,00 $
Les clients ont également été consultés
Le modèle 8122HWC horizontalement monté douche de dragage sans barrière doit inclure l’AXION®MSR hydrodynamique conçu ABS pomme de douche en plastique avec auto-régulation 20 gpm contrôle du débit, Valve de balle en laiton chromé ouverte, munie d’une boule et d’une tige en acier inoxydable, d’une tige de traction en acier inoxydable de 56 po (142,2 cm) avec poignée triangulaire pour l’accessibilité des fauteuils roulants, d’un signe universel et d’un approvisionnement en TNP de 1 po.
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1 IPS dans
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Longueur de la poignée d’activation 56 po
- Hauteur 55 in (139,7 cm)
- Diamètre de la pomme de douche 11 po
Détails du produit
- Activation Tirer sur la poignée
- Matériel de tête de douche Plastique ABS
- Emplacement de montage Applique murale
- Description Haws® matériel d’urgence sans barrière, modèle 8122HWC
- Pression lb/po2 30
- Famille de couleurs de pomme de douche Vert
- Matériau du tuyau Acier galvanisé
- Comprend Signe d’Identification universel et Inspection Tag
- Gallons par minute 20 gal/min (75,71 l)
- Type Douche d’urgence d’urgence
- Marque Haws
- Matériau de la poignée d’activation Acier inoxydable
- Matériau Inox/ABS plastique
- Numéro de référence du fabricant 8122HWC
- Type de vanne 1" IPS chromé laiton nickelé séjour ouvert
- Couleur Vert
Conformité et certifications
- ANSI Certification Rencontre la norme ANSI Z358,1
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
229,95 $
Douche combinée d’urgence industrielle™ mondiale avec station de lavage oculaire
Article nº : 708383
Pas encore évalué
1 255,00 $
3 715,00 $
Haws®, 8901RFK, corps d’urgence vaporiser Kit
Article nº : B549127
Pas encore évalué
579,00 $
Haws®, 9201E, urgence thermostatique mitigeur
Article nº : B549113
Pas encore évalué
2 109,00 $
Haws®, 9201 H, conduire gratuit d’urgence robinet thermostatique mélangeur, gal/min 31
Article nº : B549114
Pas encore évalué
3 629,00 $
Économisez 429,05 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Douche d’urgence, monté horizontalement
Article nº : 708384
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
315,95 $
comparer les élémentsHaws®, 8122HWC, offre sans obstacle Horizontal Drench douche AXION® MSR, tête en plastique ABS
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires