Prix : 489,95 $
Les clients ont également été consultés
Le modèle 7260B-7270B mur monté pour les yeux / lavage du visage doit inclure un vert ABS plastique 11 " (27,9 cm) bol, une tête de lavage aXION®MSR doit comporter un débit laminaire directionnel inversé qui permet d’atteindre la vitesse verticale zéro™ fourni par un contrôle intégral de 3,7 gpm de débit, une soupape à billes en laiton plaqué chrome, équipée d’une boule et d’une tige en acier inoxydable, et d’un laiton plaqué chrome en ligne 50 x 50 maille. L'unité comprend également le support mural protégé par chromate en aluminium coulé, le couvercle de poussière pop-off en plastique jaune pour la tête de lavage des yeux, le signe universel, l'inlet NPT 1/2" et les déchets du TNP 1-1/4.14.14.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Taille de l’entrée 1/2 TNP Femmes en
- Diamètre de la tête 2-1/4 po (5,72 cm)
- Diamètre du bol 11 in (27,94 cm)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Profondeur 14-1/8 po (35,88 cm)
Détails du produit
- Matériau de la poignée de lavage oculaire Aluminium
- Emplacement de montage Support mural
- Débit de lavage oculaire 3,7 gal/min
- Type Station de lavage pour les yeux et le visage
- Matériau Plastique
- Nombre de têtes 1
- Type de vanne Chrome laiton chromé
- Famille de couleurs de bol Vert
- Description Lavage des yeux/du visage Axion MSR™
- Matériau du tuyau Chrome laiton chromé
- Matériau de raccord Chrome laiton chromé
- Marque Haws
- Activation du lavage oculaire Pousser la poignée
- Matériau du bol Plastique ABS
- Numéro de référence du fabricant 7260B-7270B
- Couleur Vert
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- ANSI Certification ANSI Z358,1
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de postéquipement MSR AXION® Haws®, SP65, yeux/visage lavage vaporisateur
Article nº : B549152
Pas encore évalué
249,95 $
Haws® AXION® MSR, 7611, Single Action escamotable yeux/visage Wash-monté côté l/r du puits
Article nº : B549135
Pas encore évalué
779,00 $
Haws®, 8901RFK, corps d’urgence vaporiser Kit
Article nº : B549127
Pas encore évalué
579,00 $
8 919,00 $
Haws®, 9201EFE, freinage d’urgence pour le poste de lavage oculaire, gal/min 12
Article nº : B549130
Pas encore évalué
1 735,00 $
Haws®, TWB. BREBIS, plomb libre d’urgence thermostatique mitigeur trempé eau système de mélange
Article nº : B549116
Pas encore évalué
3 799,00 $
Économisez 114,00 $ avec ce produit comparable
Station de lavage oculaire d’urgence industrielle™ mondiale, support mural
Article nº : 708381
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
375,95 $
comparer les élémentsHaws®, 7260B-7270B, bol en plastique yeux/visage Wash AXION® MSR yeux/visage lavage tête mural
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires