Souvent achetés ensemble
Prix : 2 425,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ 23 » L x 45-1/2"L avec fourches coniques
✓ Commande manuelle à 3 fonctions (remonter, neutre, abaisser)
Laissez le gros du travail à ce transpalette industriel™ de grande capacité mondial. Ce camion lourd est doté d’un châssis en acier renforcé à double canal et supporte des charges allant jusqu’à 5,5 tonnes. Ses roues directrices en acier et ses deux rouleaux de charge en acier assurent un mouvement de charge sécurisé dans tous les environnements, tandis que ses tirants en acier réglables maintiennent une bonne capacité de roulis dans les terrains les plus difficiles. Doté d’un support de pompe en acier massif, d’une pompe extra robuste avec joints haute pression et d’un piston chromé trempé, ce transpalette est conçu pour durer. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 51-1/2 po (130,81 cm)
- Hauteur abaissée 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur surélevée 8 in (20,32 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Largeur de la fourche 8-1/4 po (20,96 cm)
- Distance à travers les fourches 23 in (58,42 cm)
- Longueur de fourche 45-1/2 po (115,57 cm)
- Distance entre les fourches 6-1/2 po (16,51 cm)
- Capacité de poids 11000 lbs (5000 kg)
Détails du produit
- Matériau de la roue de chargement 3" acier
- Opération Manuelle
- Matériau du volant 8" acier
- Assemblage requis Non
- Degrés d’arc de direction 210 °
- Type Usage général
- Rouleaux d’entrée Non
- Matériau Acier
- Style Fourches standard
- Type de roue 2 Twin Load, 2 Steer
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 241637
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
- Poignée Loop est à ressort pour revenir à la position verticale et éliminer la flexion pour récupérer. Commande manuelle comprend les fonctions 3 : soulever, inférieur et neutre. Boucle design se tient facilement à n’importe quel angle.
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : marque de
Date de : Juin 01, 2023
-
Reviewer : facture
Date de : Avril 30, 2021
Votre commentaire :
Excellent produit. Fonctionne assez bien et lourd pour déplacer des articles dans ma boutique. -
Reviewer : HABIB
Date de : Mai 30, 2020
Votre commentaire :
Très bon, heureux avec le produit, devrait espérer durer toute une vie dans mon garage. Les fourchettes sont épaisses, doivent les glisser en dur sous la palette -
Reviewer : JOE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le bon outil pour le bon travail. Facile à utiliser avec une charge lourde. -
Reviewer : JC Levenne
Date de : Mai 23, 2013
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
57,95 $
109,95 $
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, poignée pistolet, pour 12-20 « W Roll
Article nº : 244290
129,95 $
Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lbs. Cap, Noir
Article nº : 800352
Pas encore évalué
1 105,00 $
Global Industrial™ 6'2 » à 24'8"L Nylon Skate Wheel Conveyor, portable et extensible, 18 » W
Article nº : 168110
Pas encore évalué
2 309,00 $
Global Industrial™ Rackable & Stackable Pallet, PEHD, 4 voies, 48 « x40 », 30000 Lb Stat Cap, Noir
Article nº : 412511
Pas encore évalué
180,95 $
Global Industrial™ Inventory Control Cone W / Dry Erase Decals, Blanc
Article nº : 412432
Pas encore évalué
10,50 $
27,95 $
Global Industrial™ Machine Longueur Stretch Wrap, Fonte, Calibre 80, 20"Wx5000'L, Clair
Article nº : 412548
Pas encore évalué
121,95 $
Global Industrial™ Inventory Control Cone W / Dry Erase Decals, Noir
Article nº : 412418
Pas encore évalué
12,50 $
Silos-transpalettes manuels industriels de grande capacité Global Industrial™, 11000 lb Capacité, fourches 23 » L x 45-1/2"L
2425,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires