Souvent achetés ensemble
Prix : 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Augmentez votre productivité avec ce design léger et ergonomique harnais qui permet une maniabilité hors pair avec moins de fatigue, minimisant les temps d’arrêt. Filtration HEPA avec technologie Hexaguard™ et auto-obturant sacs cette poussière de piège dans mise au rebut. Sac à dos vide caractéristiques 2 Vitesse moteur qui fournit Hush mode avec moins de perturbations au 66 dB et mode Boost pour des performances supérieures. Loquets de l’aluminium anodisé. Les accessoires suivants : suceur, outil de tapis, 52" S Bend Wand, buse d’aspiration droite en dur Surface, brosse à épousseter et 5' L tuyau. CRI évalué. Garantie limitée de 2 ans.
Sacs de filtration sous vide doivent être utilisés avec des machines seulement, ils ne doivent pas être réutilisés pour toute autre utilisation.
Sacs de filtration sous vide doivent être utilisés avec des machines seulement, ils ne doivent pas être réutilisés pour toute autre utilisation.
Poids &Dimensions
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Largeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Largeur de nettoyage 14 in (35,56 cm)
- Longueur du cordon 50 pi
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Poids 11,7 lbs (5,32 kg)
Détails du produit
- CFM 92 CFM
- Description Sac à dos Hushtone
- Capacité 1-1/2 gal
- Puissance en watts 1200 W
- Type de filtre HEPA
- Marque Hoover
- Décibels dB 66
- Numéro de référence du fabricant CH34006
- Couleur Gris
- Amplis moteur 10,0 A
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Hoover Hushtone 6 Quart Sac à dos CH34006
-
Hoover Hushtone 6 Quart Sac à dos CH34006
-
Hoover Hushtone 6 Quart Sac à dos CH34006
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Honeywell Verishield™ Over-The-Head Ear Muff, Dielectric, 29 dB, Noir
Article nº : B2453138
Pas encore évalué
67,95 $
229,95 $
969,00 $
Hoover® Hushtone™ Backpack Vacuum, cap 1-1/2 Gallon.
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires