Prix : 1 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Ce produit est non annulable et non retournable.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 168 lbs (76,36 kg)
- Entre la largeur du cadre 21 in (53,34 cm)
- Centre d’essieu 4-1/2 po (11,43 cm)
- Longueur 10 pi (3,05 m)
- Diamètre du rouleau 1,9 po (4,83 cm)
- Capacité de poids 118 par pi. lb
- Calibre 10 ga
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Convoyeur droit
- Marque Hytrol
- Matériau Acier enduit de poudre
- Numéro de référence du fabricant 10FT-19GSR-21-4,5
- Section de convoyeur Ligne droite
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-24 - 24 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur
Article nº : B661767
Pas encore évalué
165,95 $
Hytrol® 24"W - 1,9" Galvanized Single Straight Roller Curve 19GSRC-21-90S - 21" Between Rails
Article nº : B589222
Pas encore évalué
1 289,00 $
Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-7-24 - 24 po de largeur - Jambes max. 45-5/8 po de hauteur
Article nº : B661775
Pas encore évalué
249,95 $
Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-5-24 - 24 po de largeur - Jambes max. 25-5/8 po de hauteur
Article nº : B661799
Pas encore évalué
155,95 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Article nº : 293203
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
805,00 $
comparer les élémentsHytrol® 10 Ft. - 24"W - 1,9" Dia. Galvanized Rollers - 21" Between Rails - 4,5" Roller Centers
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires