Prix : 1 405,00 $
Les clients ont également été consultés
Ce produit est non annulable et non retournable.
Poids &Dimensions
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Poids 241 lbs (109,55 kg)
- Entre la largeur du cadre 25 in (63,5 cm)
- Centre d’essieu 3 in (7,62 cm)
- Longueur 10 pi (3,05 m)
- Diamètre du rouleau 1,9 po (4,83 cm)
- Capacité de poids 118 par pi. lb
- Calibre 10 ga
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Convoyeur droit
- Marque Hytrol
- Matériau Acier enduit de poudre
- Numéro de référence du fabricant 10FT-19GSR-25-3
- Section de convoyeur Ligne droite
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-28 - 28 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur
Article nº : B597278
Pas encore évalué
165,95 $
Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-7-28 - 28 po de largeur - Jambes max. 45-5/8 po de hauteur
Article nº : B661776
Pas encore évalué
249,95 $
Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-5-28 - 28 po de largeur - Jambes max. 25-5/8 po de hauteur
Article nº : B661800
Pas encore évalué
155,95 $
Hytrol® 10 Ft. - 28"W - 1,9" Dia. Galvanized Rollers - 25" Between Rails - 3" Roller Centers
1405,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires