Prix : 589,00 $
Les clients ont également été consultés
Ce produit est non annulable et non retournable.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Entre la largeur du cadre 21 in (53,34 cm)
- Diamètre de la bille 1 in (2,54 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Centre de balle 4 in (10,16 cm)
- Capacité de poids 240 lbs (109,09 kg)
- Calibre 10
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Table de transfert de boule
- Marque Hytrol
- Matériau Acier enduit de poudre
- Numéro de référence du fabricant 2FT-BTT35-21-4
- Section de convoyeur Ligne droite
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-24 - 24 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur
Article nº : B661767
Pas encore évalué
165,95 $
Hytrol® 5 Ft. - 24"W - 1,9" Dia. Galvanized Rollers - 21" Between Rails - 6" Roller Centers
Article nº : B589235
Pas encore évalué
419,95 $
Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-7-24 - 24 po de largeur - Jambes max. 45-5/8 po de hauteur
Article nº : B661775
Pas encore évalué
249,95 $
Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-5-24 - 24 po de largeur - Jambes max. 25-5/8 po de hauteur
Article nº : B661799
Pas encore évalué
155,95 $
Hytrol® 24"W - 1,9" Galvanized Single Straight Roller Curve 19GSRC-21-90S - 21" Between Rails
Article nº : B589222
Pas encore évalué
1 289,00 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Table de transfert à billes Global Industrial 24 « L, 21 » W entre cadres, centre à™ billes 3 »
Article nº : 293270
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
495,95 $
comparer les élémentsHytrol® 2' Ball transfert 2 FT-BTT35-21-4 - 21" entre Frame - 4" boule de centre de Table
589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires