Prix : 619,00 $
Les clients ont également été consultés
Ce produit est non annulable et non retournable.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 111 lbs (50,45 kg)
- Entre la largeur du cadre 21 in (53,34 cm)
- Centre d’essieu 3 in (7,62 cm)
- Longueur 5 pi (1,52 m)
- Diamètre du rouleau 1,9 po (4,83 cm)
- Capacité de poids 620 par pi. lb
- Calibre 10 ga
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Convoyeur droit
- Marque Hytrol
- Matériau Acier enduit de poudre
- Numéro de référence du fabricant 5FT-19GSR-21-3
- Section de convoyeur Ligne droite
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : RON
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-24 - 24 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur
Article nº : B661767
Pas encore évalué
165,95 $
Hytrol® 24"W - 1,9" Galvanized Single Straight Roller Curve 19GSRC-21-90S - 21" Between Rails
Article nº : B589222
Pas encore évalué
1 289,00 $
Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-7-24 - 24 po de largeur - Jambes max. 45-5/8 po de hauteur
Article nº : B661775
Pas encore évalué
249,95 $
Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-5-24 - 24 po de largeur - Jambes max. 25-5/8 po de hauteur
Article nº : B661799
Pas encore évalué
155,95 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Hytrol® 5 Ft. - 24"W - 1,9" Dia. Galvanized Rollers - 21" Between Rails - 3" Roller Centers
619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires