Souvent achetés ensemble
Prix : 759,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Avec un large éventail de fonctionnalités, l'indicateur de comptage GC peut être jumelé avec des échelles de plate-forme pour la pesée, le comptage des pièces, la pesée en pourcentage, la pesée et les applications de pesage animal/dynamique. Le clavier numérique facilite le poids de l'unité et l'entrée de l'échantillon, tandis qu'un grand écran rétroéclairé montre le poids de l'unité, le poids total et le nombre de pièces. Le GCa accumule les totaux de comptage et alerte l’utilisateur lorsqu’un nombre prédéterminé est atteint. Le boîtier en plastique solide d'ABS essuie facilement vers le bas, alors que le support de montage de mur et la batterie rechargeable interne rendent l'indicateur polyvalent. Trois unités de pesage (g, kg, b).
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- L'image l'acdet rétroéclairé affiche le poids, le poids unitaire et le nombre dans un endroit pratique
- Les touches codées en couleur facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- Design léger simplifie le transport et la portabilité
- L'interface RS-232 est disponible pour fournir une connexion rapide aux ordinateurs et aux imprimantes
- Le boîtier solide d'ABS est durable pour l'usage industriel
- Support de montage mural pour placer l'indicateur sur la surface verticale
- L'alarme de surcharge sonore avertit lorsque la capacité est dépassée
- Résolution de comptage interne 1:600 000 pour des résultats précis
- Nombre de pièces avec des tailles d'échantillon librement sélectionnables
- L'optimisation du comptage des pièces affine automatiquement le poids de la pièce au fur et à mesure que les pièces sont ajoutées
- La fonction de tare préréglé accélère le processus de pesée répétitive
- Les imprimés comprennent la date et l'heure du suivi des données dans les lignes directrices sur les bonnes pratiques de laboratoire (GLP)
- Le filtrage numérique sélectionnable aide à minimiser les effets des vibrations et des perturbations
- La fonction de suivi zéro garantit le retour de l'affichage à la lecture zéro
- L'utilisateur peut programmer l'alarme pour sonner quand le total préréglé est atteint
- Batterie rechargeable incluse pour le fonctionnement presque n'importe où
- Alimentation automatique programmable pour économiser de l'énergie
Poids &Dimensions
- Unité de mesure g, kg, lb
- Largeur 10-3/16 po (25,88 cm)
- Longueur 4-5/16 po (10,95 cm)
- Hauteur 6-11/16 po (16,99 cm)
- Poids 2,4 lbs (1,09 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Adaptateur 12VAC
- Description Indicateur GCa
- Type Indicateur
- Affichage ÉCRAN LCD
- Quantité par paquet 1
- Marque Adam Equipment
- Matériau Plastique ABS
- Numéro de référence du fabricant Gca
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Indicateur LCD GCa d’équipement Adam
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires