Prix : 925,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-9 925,00 $ ch.
- Acheter 10+ 875,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
POUTRES
Les rayonnages à palettes fendues Interlake Mecalux sont les éléments horizontaux du système de rayonnages à palettes dans lesquels les charges sont placées. Ces poutres de rayonnage à palettes sont fabriquées à partir d’une seule pièce d’acier laminée, avec une soudure continue sur sa base. Chaque niveau de charge est formé de deux poutres, une poutre à chaque poteau du châssis. Les poutres de rayonnage à palettes en forme de goutte d’eau peuvent être utilisées pour les cadres de rayonnages à palettes verticaux boulonnés en forme de goutte d’eau d’Interlake Mecalux ou les cadres de rayonnages à palettes verticaux soudés en forme de goutte d’eau d’Interlake Mecalux.
CARACTÉRISTIQUES :
Les poutres profilées de 16 GA ont des plaques d’extrémité soudées
Plaques d’extrémité insérées dans la face du cadre vertical en forme de goutte d’eau
Les poutres sont maintenues en place dans le cadre à l’aide de deux dispositifs de verrouillage de sécurité à ressort par poutre
La connexion châssis-poutre à verrouillage du piston s’adapte et se verrouille automatiquement, et protège contre le déplacement accidentel du faisceau.
Les poutres de marche en forme de goutte d’eau de 2-3/4 po L x 1-5/8 po s’adaptent aux barres transversales et au platelage.
Certifié par le Rack Manufacturers Institute, Inc. (RMI)
Pour sélectionner la charge faisceau déterminer la longueur souhaitée en ajoutant un minimum de 10 » à deux largeurs de palette ou de 14 » à trois largeurs de palette. Un espace supplémentaire peut être exigé pour les palettes avec une charge excessive portée. Veiller à ce que chaque paire de poutres est capable de supporter le poids des palettes par niveau.
Poids &Dimensions
- Largeur 144 in (365,76 cm)
- Poids 98,8 lbs (44,91 kg)
- Hauteur du faisceau 6-9/16 po (16,67 cm)
- Connexion Larme
Détails du produit
- Description Non fendue
- Assemblage requis Non
- Quantité par paquet 2
- Marque Interlake Mecalux
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 6370 lbs (2 895,45 kg)
- Numéro de référence du fabricant IB65ET14400RSA2000-P
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 1 ans
-
Commentaire du client
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
555,00 $
Filet de sécurité mondial pour rayonnages à palettes en™ gouttes d’eau, 144 » L, 6 » décalé
Article nº : B2354946
Pas encore évalué
249,95 $
Filet de sécurité mondial pour rayonnages à palettes en™ gouttes d’eau, 144 » L, 3 » décalé
Article nº : B2354949
Pas encore évalué
265,95 $
Filet de sécurité mondial pour rayonnages à palettes en™ gouttes d’eau, 144 » L, 4 » décalé
Article nº : B2354950
Pas encore évalué
265,95 $
Backstop de rayonnage à palettes Global Industrial™ Teardrop, 144 » L
Article nº : B2354952
Pas encore évalué
249,95 $
Interlake Mecalux Pallet Rack (non fendue) faisceau 144 "L - 6370 Lbs Cap
925,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires