Souvent achetés ensemble
Prix : 745,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 745,00 $ ch.
- Achetez 6-10 705,00 $ ch.
- Acheter 11+ 679,00 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les armoires de stockage de conciergerie en acier fournissent une solution de stockage dissimulée qui est utile dans divers marchés comprenant les affaires, l’industrie, l’éducation, l’hospitalité et les soins de santé. Les armoires Janitorial sont une solution de stockage flexible et économe en espace. Cet armoire a une construction en acier durable et entièrement soudé. Avec trois étagères réglables à demi-largeur, et un rangement complet en pleine hauteur pour les balais, les vadrouilles et d’autres articles plus longs, cette armoire offre un stockage flexible qui vous aidera à organiser vos matériaux essentiels. La poignée encastrée avec serrure de noyau-amovible fournit un système de verrouillage à trois points qui verrouille le haut, le bas, et les portes pour garder vos articles sûrs. Les étagères sont réglables par incréments de 1 po avec une capacité de 90 lb par étagère. Garantie à vie limitée. L’unité répond ou dépasse les normes de l’industrie ANSI/BIFMA. Certifié or Greenguard.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 96,6 lbs (43,91 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Nombre de tablettes 3
- Type de handle Encastré
- Nombre d’étagères fixes 2
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Serrure unique
- Quantité par paquet 1
- Marque Hirsh Industries
- Série Nettoyage
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 90 lbs (40,91 kg)
- Numéro de référence du fabricant 24034
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Durée de vie
Conformité et certifications
- Certifications Greenguard Gold, ANSI/BIFMA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
72,95 $
Interion® Open Plan Office Desk - 72"W x 24"D x 29"H - Haut de charbon de bois avec jambes noires
Article nº : 695591
Pas encore évalué
555,00 $
169,95 $
32,95 $
Armoire de conciergerie Hirsh Industries®, 18 po P x 36 po L x 72 po H, assemblée, gris clair
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires